Manchon de tube Type RK II
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
Bandage pour câbles
- Convient aux conduits droits jusqu'à 160 mm de dia., aux conduits obliques jusqu'à 125 mm de dia. et aux conduits doublés jusqu'à 110 mm de dia.
- Réduction de l'espace utilisé compte tenu de la faible hauteur du manchon
- S'installe dans les espaces très restreints
- Aucune pièce de fixation non fixées
- Sans pré-assemblage
- Possibilité d'une insonorisation supplémentaire de 2 mm à 9 mm
- L'humidité n'a aucune incidence sur ses propriétés
- Les bandages pour câbles s'installent sans formation préalable en suivant strictement la notice d'installation et l'homologation
- Aucun espace autorisé entre les colliers
- Il est possible de renforcer l'insonorisation en insérant la bande intumescente dans le composant
- Absolument sans entretien
- Extrêmement facile à utiliser
- Réutilisable après dépose
Homologation
Passages de murs verticaux et de planchers
Indication
- Sélectionner toujours le bandage le plus petit
- Il est possible de fixer le bandage avec du mortier sans utiliser de cheville en pliant les supports de retenue
- Pour les solutions spéciales telles que les tubes isolés ou les tuyaux de boisson, utiliser nos colliers type RK I.
- Pour obtenir des données et des informations précises, consulter les instructions d'agrément et d'installation à l'adresse www.wuerth.de/brandschutz
- Pour tuyaux en PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X et copolymères styrène
- Tuyaux Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG et Polokal 3-S
- Le système peut être utilisé dans les systèmes de tuyaux pour les liquides ou gaz non-inflammables, ainsi que dans les systèmes d'alimentation pneumatiques et sous vide et pour les gaz inflammables conformément à la fiche DVGW G 600
Mode d'emploi



Passages de murs verticaux et de planchers
Domaine d'application
Utilisation en système F2
- Pour les murs solides résistants au feu et les cloisons légères à partir de 100 mm : Un bandage de chaque côté du mur
- Pour plafonds solides résistants au feu à partir de 150 mm : Un bandage sur le dessous du plafond
- Catégorie de résistance au feu R 90 selon DIN 4102, partie 11
- Pour les tubes inflammables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!