BOUCHON FILETÉ M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 bouchon fileté M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Douille six pans, Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Sans tête, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Le bouchon fileté M24 est un composant essentiel dans diverses applications industrielles, notamment dans les systèmes hydrauliques, les circuits de fluides et les assemblages mécaniques. Fabriqué généralement en acier ou en plastique résistant, ce type de bouchon assure une fermeture sécurisée grâce à son filetage précis qui permet un ajustement parfait à des ouvertures de taille correspondante. Le bouchon fileté M24 est particulièrement apprécié pour sa capacité à résister à des pressions élevées ainsi qu'à des environnements corrosifs, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Sa facilité d'installation et de retrait est également un atout, permettant un accès rapide et efficace pour la maintenance ou l'inspection des systèmes. Le bouchon fileté M24 est une solution fiable pour sécuriser les fermetures dans une multitude de contextes industriels, garantissant ainsi la protection et le bon fonctionnement des équipements.