BOTTES DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de bottes de chantier pour professionnels. Vous retrouverez des chaussures de travail conçues pour durer, de diverses matières d'empeigne, de nombreuses pointures : 38, 39, 40,..., pour hommes et femmes, et de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun.

Filter



Bottes de chantier : avancez dans la boue, l'eau et le froid avec une protection S5 ou S3

Les bottes de chantier sont des bottes de sécurité montantes, conformes à la norme EN ISO 20345, conçues pour travailler dans la boue, l'eau, le béton frais et les températures basses. Elles associent un embout de protection, une semelle antiperforation et antidérapante et une tige étanche en PVC, en polyuréthane ou en cuir à membrane. La gamme Würth couvre les catégories S5, S3 et S7S, avec des tiges de 28 à 38 cm et des embouts en acier ou en fibre de verre. Les maçons, les terrassiers, les canalisateurs, les paveurs, les ouvriers de voirie et les chefs de chantier les portent pour garder les pieds au sec et protégés sur des sols difficiles.


La petite anecdote sur ce type de produits

Sur un chantier de terrassement, la botte n'est pas un simple accessoire : elle conditionne le confort et la sécurité de toute une équipe. La botte de chantier a évolué sous l'effet de trois contraintes. D'abord le poids : les bottes en polyuréthane injecté, plus légères que les bottes en PVC classiques, limitent la fatigue des longues journées. Ensuite le froid : le marquage CI désigne l'isolation de la semelle contre le froid de contact, une exigence pour les chantiers d'hiver. Enfin l'adhérence : la semelle crantée à forte profondeur de sculpture évacue la boue pour garder prise, ce que traduisent les marquages SR, SRA et SRC. L'embout protège contre un choc de 200 joules, et la plaque antiperforation contre les clous et les ferrailles qui traînent. Certaines bottes de chantier sont enfin dotées d'une membrane imper-respirante, qui évacue la transpiration, pour éviter l'effet « sauna » des bottes entièrement caoutchoutées.


Les points forts de ce type de produits

  • Étanchéité totale : tige en PVC, en polyuréthane ou en cuir avec membrane imperméable
  • Embout acier ou fibre de verre et semelle antiperforation contre les chocs et les clous
  • Semelle crantée antidérapante pour la boue, le béton frais et les sols gras (SR, SRA, SRC, FO)
  • Modèles légers en polyuréthane pour limiter la fatigue en fin de journée
  • Isolation du froid (CI) et résistance à la chaleur de contact (HRO) sur certains modèles
  • Bottes fourrées pour l'hiver et bottes respirantes à design sportif
  • Tiges de 28 à 38 cm pour franchir flaques et fonds de tranchée

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Catégories de sécurité : S5 (PVC et PU), S3 et S7S (cuir étanche)
  • Matières : PVC, polyuréthane thermoplastique, cuir lisse, cuir avec insert textile
  • Hauteur de tige : 28, 35 et 38 cm selon les modèles
  • Coque de protection : acier ou fibre de verre
  • Normes : EN ISO 20345, SR, SRA, SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191
  • Largeur de pied : 11 (confort) sur la majorité des références
  • Pointures : de 36 à 47 sur plusieurs modèles
  • Couleurs : vert, noir, gris, marron

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Terrassement, canalisation et pose de réseaux
  • Gros œuvre, coulage de béton et chantiers de fondation
  • Voirie, travaux publics et enrobés
  • Chantiers d'hiver et travaux en extérieur par temps froid ou humide
  • Entretien d'espaces verts, lavage de chantiers et nettoyage industriel
  • Agriculture et bâtiments d'élevage

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une botte S5 pour la boue et l'eau, une botte en cuir S3 si la mobilité et la respirabilité comptent
  • Contrôler la hauteur de tige selon la profondeur de l'eau ou des tranchées
  • Choisir un modèle isolant CI pour les chantiers d'hiver, et fourré pour le grand froid
  • Vérifier la pointure avec des chaussettes épaisses pour éviter le serrage
  • Retirer la boue de la semelle après usage pour préserver l'adhérence
  • Sécher les bottes à l'air libre, sans radiateur ni source de chaleur directe
  • Contrôler régulièrement la tige, l'embout et la semelle, et remplacer la paire dès qu'ils sont altérés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de botte Catégorie Matière Tige Normes Usage principal
Botte PVC grise à embout acier S5 PVC - SR, FO Environnements exigeants
Botte PVC verte S5 PVC 35 cm SR, FO Gros œuvre, industrie, agriculture
Botte PVC noire certifiée S5 PVC 38 cm SR, FO Chantiers humides, usage intensif
Botte résistante aux produits agressifs S5 - Selon référence SRA Acides, huiles, hydrocarbures
Botte polyuréthane légère S5 PUR 28 cm SRC, CI Longues journées, froid
Botte polyuréthane isolante S5 PUR 38 cm SR, FO, CI Chantiers d'hiver
Botte cuir fourrée / à membrane S3 / S7S Cuir Selon référence SRC, HRO, CI, HI Froid, chantier extérieur