RIVET CREUX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 rivet creux pour professionnels. Vous retrouverez des rivets, avec différentes couleurs, de différents diamètres : 8 mm, 3 mm, 4 mm,..., de différentes longueurs : 15 mm, 10 mm, 40 mm,..., hauteurs de tête : 0.5 mm, 0.7 mm, 0.8 mm,... et différentes matières : Acier, Cuivre, Laiton.
Filter

Les rivets creux sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux secteurs industriels. Leur conception unique permet une installation facile et rapide, ce qui les rend idéaux pour des applications variées, allant de l'assemblage de structures métalliques à la fabrication de meubles. Les rivets creux se distinguent par leur légèreté et leur résistance, offrant une solution robuste tout en minimisant le poids des assemblages. Ils sont souvent utilisés dans l'aéronautique, l'automobile et l'industrie du meuble, où la durabilité et la fiabilité sont primordiales. Une des caractéristiques importantes des rivets creux est leur capacité à être installés sans accès aux deux côtés de la pièce à assembler, ce qui simplifie les processus de production. De plus, leur conception permet d’absorber les vibrations, ce qui contribue à la longévité des assemblages. Les rivets creux sont des composants polyvalents qui jouent un rôle crucial dans divers domaines d'application, alliant performance et praticité pour répondre aux exigences des industries modernes. Les rivets creux sont donc une solution incontournable pour des assemblages solides et durables.