LAME DE SCIE SABRE POUR LAINE DE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie sabre pour laine de bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 150 mm, 225 mm, 300 mm,..., de différentes épaisseurs : 1.5 mm, 1 mm et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


La gamme de lames de scie sabre pour laine de bois proposée par Würth est conçue pour offrir une coupe rapide, propre et précise des panneaux isolants en fibres de bois. Ces lames sont dotées d'un acier performant, qui assurent une longue durée de vie et une résistance élevée à l'usure. Elles sont également munies d'un revêtement anti-adhésif, qui réduit les frottements et évite l'encrassement des dents. Les lames de scie sabre pour laine de bois Würth sont disponibles en différentes longueurs, allant de 180 à 455 mm, pour s'adapter à tous les types de travaux. Elles sont compatibles avec la plupart des scies sabres filaires ou à batterie du marché, grâce à leur emmanchement universel. Que ce soit pour la rénovation, la construction ou l'aménagement intérieur, les lames de scie sabre pour laine de bois Würth sont le choix idéal pour réaliser des coupes nettes et efficaces.