VIS AUTOFOREUSE / AUTOPERCEUSE POUR ALUMINIUM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Vis autoforeuse / autoperceuse pour aluminium pour professionnels.
Filter


Vis autoforeuse pour aluminium : fixez sans préperçage et gagnez en rapidité de pose

Vis de fixation conçue pour l’aluminium, la vis autoforeuse / autoperceuse perce le support et réalise l’assemblage en une seule opération, sans préperçage dans de nombreux cas. Elle est utilisée pour la pose de tôles, profils et éléments de structure en aluminium. Sa pointe foreuse, son filetage et, selon les modèles, son revêtement ou sa matière, garantissent une mise en œuvre rapide, une bonne tenue mécanique et une compatibilité avec les environnements professionnels.

Les points forts des vis autoforeuses / autoperceuses pour aluminium

La gamme Würth de vis autoforeuses pour aluminium est conçue pour réaliser une fixation rapide et fiable sans préperçage dans de nombreuses configurations. Ce type de vis permet de gagner du temps au montage, de limiter les opérations successives et d’obtenir un assemblage propre sur tôles et profils aluminium. Selon la référence, la pointe perce et forme son propre passage, ce qui favorise une pose régulière et une bonne tenue mécanique, tout en réduisant le risque de déformation des pièces fines.

Les caractéristiques importantes

Ces vis existent fréquemment en diamètres d’environ 3,5 à 6,3 mm et en longueurs de 13 à 50 mm, voire davantage selon l’application. On les retrouve avec tête hexagonale, tête bombée ou tête fraisée, souvent avec empreinte TX pour un vissage précis. Les matériaux courants sont l’acier zingué, l’inox A2 ou A4, ainsi que certaines versions avec rondelle d’étanchéité EPDM pour les environnements exposés. Des finitions zinguées, passivées ou laquées en teintes proches du RAL peuvent être proposées pour l’esthétique et la résistance à la corrosion. La capacité de perçage varie selon la géométrie de pointe et l’épaisseur des éléments à assembler, par exemple sur des tôles aluminium minces ou des profils plus rigides. Selon les références, les dimensions de tête et les filetages répondent à des standards techniques courants du marché.

Les domaines d’applications courants

Ces vis sont couramment utilisées pour l’assemblage de tôles aluminium, la fixation de profils, d’habillages métalliques, de couvertines, de bardages, d’éléments de façade, de capots, de coffrets, de menuiseries aluminium et de composants techniques en atelier ou sur chantier. Elles conviennent aussi à certaines liaisons aluminium sur acier, sous réserve de choisir la matière et la protection adaptées.

Les conseils d’utilisation

Il est recommandé de sélectionner la vis en fonction de l’épaisseur totale à traverser, du support, de l’environnement et du niveau de corrosion attendu. Utiliser un couple de serrage maîtrisé évite l’écrasement de l’aluminium et préserve l’étanchéité des rondelles. Pour limiter les risques de corrosion galvanique, il convient de choisir une matière compatible avec l’aluminium et adaptée à l’exposition du site.