MASTIC POUR PVC
Mastics pour PVC : étanchéifiez, collez et jointoyez menuiseries, sanitaires et façades durablement
Les mastics pour PVC sont des produits d'étanchéité et de collage en cartouche ou en seau, utilisés pour réaliser des joints souples autour des menuiseries PVC, des sanitaires, des façades et des gaines techniques. Ils adhèrent aux supports de construction courants, dont le PVC, et conservent leur élasticité pour suivre les mouvements de dilatation des matériaux. Dans la gamme Würth, on trouve des mastics silicone neutre, des mastics acryliques, des mastics-colles polyuréthane ou hybride MS polymère, ainsi que des références spécifiques comme les mastics coupe-feu ou pour gaines de ventilation. Menuisiers, plaquistes, plombiers, façadiers et installateurs les utilisent pour des joints étanches et durables.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le PVC présente une particularité : sa surface est lisse et peu poreuse, et il réagit mal à certains produits d'étanchéité qui risquent de le tacher ou de ne pas y adhérer. C'est pourquoi les mastics silicone neutres, dits à base alcoxy, sont devenus la référence pour les joints de menuiseries en PVC : ils ne dégagent pas d'acide pendant la réticulation, contrairement aux silicones acétiques plus anciens, et ne corrodent donc ni les métaux ni les supports sensibles. Le label SNJF, délivré en France par le Syndicat National des Joints et Façades, atteste de la performance des mastics de façade, notamment leur capacité de déformation. Un joint d'étanchéité bien réalisé n'est pas rigide : il doit pouvoir s'étirer et se comprimer à chaque variation de température sans se décoller ni se fissurer.
Les points forts de ce type de produits
- Adhérence sur la plupart des supports de construction, dont le PVC, le bois, l'aluminium, le verre et la céramique
- Élasticité permanente qui accompagne les mouvements de dilatation des menuiseries
- Silicones neutres sans odeur et non corrosifs pour les métaux, adaptés aux chantiers en intérieur
- Labels SNJF sur plusieurs références, gage de performance pour les joints de menuiseries et de façades
- Mastics-colles qui collent et étanchent en une seule opération, avec une adhérence initiale rapide
- Choix de coloris et de bases chimiques selon l'usage : silicone, acrylique, polyuréthane ou hybride MS
- Version coupe-feu pour les traversées de cloisons, résistante au feu pendant 4 heures
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Base chimique : silicone neutre (alcoxy), dispersion d'acrylate, polyuréthane monocomposant ou polymère MS
- Conditionnement : cartouches de 290 à 310 ml, ou seau de 6 L pour le mastic acrylique de gaines de ventilation
- Résistance thermique : de -40 à +180 °C pour le silicone A7 TOP, de -40 à +150 °C pour le silicone Neutre S, de -50 à +120 °C pour Easy Liss
- Allongement à la rupture : jusqu'à 700 % pour le silicone sanitaire Easy Liss, 300 % pour le silicone de menuiserie A7 TOP
- Déformation maximale admissible : 25 % pour les silicones neutres, 12,5 % pour le mastic acrylique de façade
- Température de mise en œuvre : de 2 à 40 °C selon les références, de 5 à 35 °C pour le mastic-colle polyuréthane
- Temps de formation de peau : de 5 minutes pour l'acrylique à 45-55 minutes pour le mastic-colle polyuréthane
- Durée de stockage : de 12 à 24 mois selon les références, dans l'emballage d'origine fermé
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Étanchéité des joints de menuiseries PVC, bois et aluminium entre le dormant et la maçonnerie
- Joints de sanitaires, de douches et de plans de travail avec les silicones adaptés au carrelage
- Étanchéité des joints de façade et de bardage avec les mastics SNJF
- Collage de plinthes, de profilés et d'accessoires avec les mastics-colles polyuréthane et MS polymère
- Étanchéité des gaines de ventilation et des traversées coupe-feu dans les cloisons
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Nettoyer et dégraisser le support, qui doit être sec, propre et exempt de poussière avant l'application
- Choisir la base chimique selon l'usage : silicone neutre pour les menuiseries, acrylique pour les joints peints en façade
- Respecter les températures de mise en œuvre indiquées pour garantir une bonne polymérisation
- Lisser le joint avant la formation de la peau, avec un outil de lissage adapté et un produit de lissage compatible
- Limiter l'épaisseur du joint à la valeur recommandée et utiliser un fond de joint pour les joints profonds
- Utiliser un dissolvant de mastic pour retirer les anciens joints avant de réaliser un nouveau joint
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de mastic | Base chimique | Conditionnement | Résistance thermique | Application |
|---|---|---|---|---|
| Silicone neutre A7 TOP (label SNJF) | Silicone neutre alcoxy | Cartouche de 310 ml | -40 à +180 °C | Menuiseries PVC, bois et aluminium |
| Silicone neutre A8 PRO | Silicone neutre alcoxy | Selon référence | Selon référence | Usage polyvalent, sans odeur, émissions A+ |
| Silicone neutre S (label SNJF) | Silicone neutre alcoxy | Cartouche de 310 ml | -40 à +150 °C | Joints de bâtiment, blanc ou transparent |
| Silicone Easy Liss sanitaire et carrelage | Silicone à base aqueuse | Cartouche de 310 ml | -50 à +120 °C | Sanitaires et carrelage, lissage facile à l'eau |
| Mastic acrylique ACRYL 01 (SNJF Façade 12,5 P) | Dispersion d'acrylate | Cartouche de 310 ml | Selon référence | Joints extérieurs et de façade, peinture possible |
| Mastic-colle MS Instant | Polymère MS | Cartouche de 290 ml | -40 à +90 °C | Collage et étanchéité, adhérence initiale accélérée |
| Mastic-colle PU 40 Plus | Polyuréthane monocomposant | Selon référence | -40 à +90 °C | Collage et étanchéité de pièces, prise accélérée |