COSSE 0,5 MM²

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 69 cosse 0,5 mm² pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Laiton, Bronze, Cuivre,... et finitions : Etamé, Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, Plaqué or,..., de différentes couleurs, types de cosses : Cosses non isolées, Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir,... et longueurs : 20 mm, 25 mm, 19 mm,....
Filter

La cosse 0,5 mm² est un élément essentiel dans le domaine de l'électrotechnique, offrant une connexion fiable et sécurisée pour divers câblages. Ce type de cosse est conçu pour des conducteurs de section 0,5 mm², garantissant une conductivité optimale tout en minimisant les pertes d'énergie. Sa fabrication en métal de haute qualité assure une excellente résistance à la corrosion, ce qui prolonge sa durée de vie même dans des environnements humides ou corrosifs. Les points forts de la cosse 0,5 mm² incluent sa facilité d'utilisation, permettant une installation rapide et efficace, ainsi que sa compatibilité avec une large gamme de connecteurs et de dispositifs électriques. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique et des appareils électroménagers, où la fiabilité des connexions est primordiale. La cosse 0,5 mm² se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, faisant d'elle un choix privilégié pour assurer des connexions électriques solides dans une multitude d'applications.