GOUPILLE 4 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 goupille 4 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 50 mm, 20 mm, 40 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A1, Acier inoxydable A2,..., dans divers diamètres : 4 mm, 5 mm, 8 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 7, 1, 94,....
Une goupille 4 mm est un élément de fixation mécanique de diamètre 4 mm, conçu pour immobiliser, positionner ou sécuriser des pièces en assemblage. Utilisée dans les équipements industriels, la maintenance et la mécanique, elle facilite le maintien axial, l’alignement ou le verrouillage de composants soumis aux vibrations ou aux efforts. Disponible selon les besoins en version fendue, cylindrique ou élastique, elle s’intègre dans de nombreux montages de précision.