COSSE RONDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 cosse ronde pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Laiton, PVC - Polychlorure de vinyle,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur à sertir et longueurs : 25 mm, 12.5 mm, 13.7 mm,....
Filter



Cosses rondes : connectez efficacement vos câbles électriques pour une installation sécurisée

Les cosses rondes sont des connecteurs électriques utilisés pour assurer une connexion sécurisée et fiable entre un conducteur et un point de connexion, tel qu'une borne ou une vis. Elles sont généralement fabriquées en métal conducteur, comme le cuivre, et sont souvent recouvertes d'une isolation pour prévenir les courts-circuits. Les cosses rondes sont couramment utilisées dans les applications industrielles et commerciales pour faciliter l'assemblage et la maintenance des systèmes électriques, garantissant ainsi une transmission efficace du courant électrique.


Points forts des cosses rondes Würth

Les cosses rondes Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Elles offrent une excellente conductivité électrique, ce qui réduit les pertes d'énergie et améliore l'efficacité de vos systèmes. Leur conception ergonomique facilite l'installation, même dans les espaces restreints. De plus, elles sont résistantes à la corrosion et aux températures extrêmes, assurant ainsi une longue durée de vie et une performance constante.


Caractéristiques importantes des cosses rondes Würth

Les cosses rondes Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 1,5 mm² à 25 mm², pour s'adapter à divers besoins électriques. Elles sont fabriquées en cuivre étamé, un matériau qui garantit une excellente conductivité et une résistance accrue à la corrosion. Ces cosses respectent les normes de sécurité internationales, telles que la norme DIN 46237, assurant ainsi une utilisation en toute confiance. Vous pouvez également choisir parmi différentes couleurs de gaines isolantes pour faciliter l'identification des circuits.


  • Matériaux variés : cosses rondes en cuivre, laiton, bronze, avec finitions étain ou zinguées pour différentes applications électriques.
  • Isolation assurée : cosses isolées avec matériel PVC ou polychlorure de vinyle pour protection contre les courts-circuits et manipulations sécurisées.
  • Dimensions multiples : disponibles en différentes longueurs (12.5 mm, 21 mm, 25 mm) et sections de câble compatibles variées (de 0,25 à 2,5 mm²).
  • Insertion facile : conception optimisée pour une insertion rapide, sûre et efficace des conducteurs cuivre, avec systèmes à sertir ou à clipser.
  • Assortiments complets : coffrets avec plusieurs centaines de pièces et pinces, facilitant la gestion et l’utilisation sur chantier ou en atelier.
  • Conformité : respect des directives RoHS pour la sécurité et la fiabilité électrique.
  • Applications variées : adaptées aux installations électriques industrielles, de maintenance, automobile et domestiques.


Tableau comparatif des cosses rondes Würth

Produit Matière Finition Section câble compatible (mm²) Caractéristiques
Cosse électrique à œil isolée Cuivre Zinguée galvanisée 0,5 - 1 Insertion facile, tension max 600 V, conforme RoHS
Cosse électrique plate femelle isolée PVC Cuivre Étain 5 µm, incolore, brillant 0,5 - 1 Insertion rapide, isolation renforcée
Cosse plate mâle isolée Cuivre Étain 5 µm, incolore, brillant 1,5 - 2,5 Insertion facile, conforme RoHS
Cosse plate mâle/femelle isolée Bronze Étain 5 µm, incolore, brillant 0,25 - 1 Conception double contact mâle/femelle
Cosse cylindrique isolée à sertir PVC Cuivre Étain 5 µm, incolore, brillant 0,5 - 1 Insertion facile, section spécifique jusqu'à Ø5 mm
Connecteur bout-à-bout isolé Cuivre Étain 5 µm, incolore, brillant 1,5 - 2,5 Sertissage sécurisé, insertion rapide
Coffret de cosses isolées avec pince Cuivre Varie selon modèles Varie selon assortiment Assortiments complets, outillage inclus

Domaines d'applications courants des cosses rondes Würth

Les cosses rondes Würth sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique. Elles sont idéales pour les connexions de câbles dans les tableaux électriques, les systèmes de distribution d'énergie, et les équipements industriels. Leur polyvalence les rend également adaptées aux applications marines et aéronautiques, où la fiabilité et la résistance aux conditions difficiles sont cruciales.


Conseils d'utilisation des cosses rondes Würth

Pour garantir une connexion optimale, il est essentiel de choisir la taille de cosse appropriée en fonction de la section du câble utilisé. Assurez-vous de bien dénuder le câble avant d'insérer l'extrémité dans la cosse. Utilisez une pince à sertir de qualité pour fixer solidement la cosse au câble, évitant ainsi tout risque de déconnexion. Vérifiez régulièrement l'état des connexions pour détecter tout signe d'usure ou de corrosion, et remplacez les cosses si nécessaire pour maintenir la sécurité et l'efficacité de vos installations.