DISQUE ABRASIF GRAIN 100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 disque abrasif grain 100 pour professionnels. Vous retrouverez des disques de ponçage de différents diamètres : 150 mm, 125 mm, 225 mm,..., de différentes couleurs, de différents grains : 180, 100, 240,... et de différentes formes.
Filter
Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition

Mini-disque non tissé RED PERFECT 3D - matage, satinage et finition


Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives Ponçage final parfait adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de meulage constante sur la pièce Abrasif non tissé en nylon extra-renforcé avec structure en matériau non tissé tridimensionnel pour une conception plus compacte et abrasive, engendrant une résistance aux bords considérablement supérieure La structure flexible et élastique du tissu non tissé garantit une adaptation optimale à la pièce Pas de modification de la géométrie de la pièce A utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques avec arbres flexibles et inclinés Les disques de 75 mm peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques 115 mm associées à un support M14 A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier Sécurité de processus améliorée : Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie Pour la finition, le matage, le satinage et l'harmonisation avec une très faible profondeur de rugosité Aucun marquage des bords lors de l'usinage des pièces de carrosserie Pour éliminer la décoloration, les couches de peinture, la rouille de surface, la saleté et les couches d'oxyde, restaurer les surfaces légèrement endommagées et les surfaces fines et pour l'ébavurage Pour éliminer les rainures de ponçage, les rayures, les revêtements et la vieille peinture Pour le nettoyage des surfaces.Matériaux compatibles : acier, acier de qualité supérieure, aluminium, laiton, cuivre, bois et plastiques Mini-disque non tissé RED PERFECT® 3D
Voir la gamme

Le disque abrasif grain 100 est un outil essentiel dans les domaines de la finition et de la préparation de surfaces. Grâce à son grain moyen, il est particulièrement adapté pour poncer et lisser des matériaux variés comme le bois, le métal ou le plastique, assurant un résultat homogène sans endommager la surface. Le disque abrasif grain 100 trouve son efficacité dans des applications telles que la rénovation de meubles, la préparation de surfaces avant peinture ou vernissage, et le lissage de pièces métalliques. Sa polyvalence et sa capacité à produire une finition de qualité en font un choix privilégié dans les ateliers professionnels et les industries.