MANCHON MULTICOUCHE 16 MM
Manchons multicouche 16 mm : raccordez durablement les tubes pour vos installations
Les manchons multicouche 16 mm sont des raccords destinés à assembler des tubes multicouches dans les installations sanitaires, de chauffage et de distribution d'eau. La gamme comprend des manchons droits à sertir, des raccords mâles ou femelles, des versions Eurocône et des raccords à connexion rapide. Les corps sont disponibles en PVDF ou en laiton, avec manchon inox et joints toriques en EPDM. Le diamètre 16 mm correspond à une dimension courante des réseaux multicouches, mais chaque raccord doit être choisi selon le tube, la mâchoire et le système d'assemblage.
La petite anecdote sur ce type de produits
Un tube multicouche associe plusieurs matériaux pour combiner rigidité, faible dilatation et résistance à la corrosion. Le raccord doit préserver cette structure sans écraser le tube ni créer de contact galvanique indésirable. Les modèles en laiton utilisent une bague de séparation synthétique entre le métal du tube et le raccord. Les modèles en PVDF misent sur une grande résistance chimique et thermique, tout en conservant une certaine flexibilité lors de la pose.
Les points forts de ce type de produits
- Assemblage par sertissage ou connexion rapide selon la référence.
- Joints toriques en EPDM pour renforcer l'étanchéité.
- Manchon inox résistant à la corrosion et aux dépôts calcaires.
- Corps en PVDF ou laiton selon l'environnement recherché.
- Raccords mâles, femelles, droits et Eurocône.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre ciblé : 16 mm ; la gamme rapide existe aussi en 20 et 26 mm selon les modèles.
- Corps PVDF : résistance à la pression et à la température de -40 à +150 °C selon la référence.
- Joints EPDM flexibles et regards de contrôle sur certains raccords.
- Manchons laiton : résistance à la dézincification et longueur indicative de 68 mm.
- Raccords Eurocône : longueur indicative de 56 mm et raccordement possible sur collecteur 3/4 pouces.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réseaux d'eau potable et installations sanitaires.
- Distribution de chauffage et raccordement de collecteurs.
- Rénovation de logements et création de circuits multicouches.
- Raccordements encastrés selon l'homologation.
- Adaptation entre tube multicouche et terminal fileté ou Eurocône.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le diamètre réel du tube et la compatibilité de la mâchoire.
- Couper le tube à angle droit, le calibrer et l'ébavurer.
- Contrôler la présence et le positionnement des joints toriques.
- Réaliser le sertissage avec le profil préconisé.
- Effectuer un essai d'étanchéité avant de refermer la paroi.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Matière | Assemblage | Caractéristique | Application |
|---|---|---|---|---|
| Manchon droit | PVDF et inox | Sertissage | -40 à +150 °C selon référence | Jonction de tubes 16 mm |
| Raccord droit mâle | PVDF et laiton | Sertissage et filetage | Sortie filetée | Connexion à un équipement |
| Raccord droit femelle | PVDF et laiton | Sertissage et taraudage | Entrée filetée | Adaptation de réseau |
| Raccord Eurocône | PVDF ou laiton | Sertissage | Collecteur 3/4 pouces | Raccordement de collecteur |
| Manchon à connexion rapide | PVDF blanc | Connexion rapide | Diamètres 16, 20 et 26 mm | Pose rapide |