TARAUD PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 taraud pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M10, M4, M5,..., de longueurs multiples : 80 mm, 70 mm, 100 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé, Brut, Revêtement multicouche Magma,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....

Filter

Un taraud pas 150 est un outil de coupe conçu pour réaliser ou reprendre un filetage intérieur avec un pas de 1,50 mm. Utilisé en maintenance, production et mécanique de précision, il permet d’obtenir un taraudage conforme pour l’assemblage de pièces filetées. Selon l’application, il peut être employé sur acier, inox, aluminium ou matériaux non ferreux, en opérations manuelles ou sur machine. Le choix du diamètre, de la tolérance et du revêtement dépend des exigences de production et du matériau usiné.