VIS TÊTE FRAISÉE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 vis tête fraisée M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Sans entraînement... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Tête fraisée avec nez,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis à tête fraisée M16 sont des éléments de fixation essentiels dans de nombreux secteurs industriels, notamment la construction métallique, la menuiserie et l'assemblage de structures lourdes. Leur conception permet une insertion à fleur de la surface, offrant ainsi une finition lisse et esthétique. La dimension M16 de ces vis indique un diamètre robuste, adapté pour des applications nécessitant une forte résistance mécanique. Les vis à tête fraisée M16 sont généralement fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé, ce qui les rend résistantes à la corrosion et adaptées à une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Elles sont souvent utilisées dans la fabrication de machines, la construction de ponts et d'autres infrastructures critiques où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Leur tête conique permet une intégration parfaite dans les matériaux, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité structurale et esthétique des projets. Les vis à tête fraisée M16 sont une solution fiable pour des fixations sécurisées et discrètes dans une variété d'applications industrielles et de construction.