RUBAN MOUSSE ISOLANTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 ruban mousse isolante pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques : Mousse polyuréthane fine à alvéoles ouvertes, Composé à base de polymère, Polyuréthane, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs, longueurs : 112 m, 12 m, 160 m,..., largeurs : 15 mm, 10 mm, 20 mm,..., et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Intempéries, en cas d'installation étanche à la pluie battante, Intempéries, en cas d'installation étanche à la pluie battante;Moisissure;Bactéries, Lumière;Intempéries.

Filter


Ruban mousse isolante : collez et scellez efficacement pour une isolation optimale

Le ruban mousse isolante est un matériau adhésif utilisé pour assurer l'étanchéité et l'isolation thermique et acoustique entre deux surfaces. Fabriqué en mousse de polyéthylène ou de polyuréthane, il s'adapte aux irrégularités des surfaces et réduit les vibrations, les bruits et les pertes de chaleur. Utilisé dans les secteurs de la construction, de l'industrie et de l'électronique, il offre une protection contre l'humidité, la poussière et les variations thermiques, améliorant ainsi la durabilité et l'efficacité des équipements et des structures.

Points forts des rubans mousse isolante Würth

Les rubans mousse isolante Würth se distinguent par leur excellente capacité d'isolation thermique et acoustique. Ils sont conçus pour offrir une haute résistance aux intempéries, garantissant ainsi une durabilité exceptionnelle même dans des conditions extrêmes. Leur flexibilité et leur adhésivité supérieure permettent une application facile et rapide, réduisant ainsi le temps d'installation pour les professionnels.

Caractéristiques importantes des rubans mousse isolante Würth

Les rubans mousse isolante Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, avec des épaisseurs variant généralement entre 3 mm et 10 mm, et des largeurs allant de 10 mm à 50 mm. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que la mousse de polyéthylène ou de polyuréthane, offrant ainsi une excellente résistance à l'humidité et aux variations de température. Ces produits sont souvent disponibles en plusieurs couleurs, telles que le blanc, le gris et le noir, pour s'adapter à différentes applications. En conformité avec les normes industrielles, ils garantissent une performance fiable et constante.

Domaines d'applications courants des rubans mousse isolante Würth

Les rubans mousse isolante Würth sont couramment utilisés dans le secteur de la construction pour l'isolation des fenêtres, des portes et des systèmes de ventilation. Ils sont également employés dans l'industrie automobile pour l'isolation des compartiments moteurs et des panneaux de carrosserie. Dans le secteur industriel, ils servent à l'isolation des équipements et des conduits pour améliorer l'efficacité énergétique.

Conseils d'utilisation des rubans mousse isolante Würth

Pour une efficacité maximale, il est conseillé de nettoyer soigneusement la surface avant l'application du ruban mousse isolante. Assurez-vous que la surface est sèche et exempte de poussière ou de graisse. Appliquez le ruban à température ambiante pour garantir une adhésion optimale. Pressez fermement le ruban sur la surface pour une fixation solide et durable. Conservez les rubans dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil pour préserver leurs propriétés adhésives.