KIT D'AMÉNAGEMENT UTILITAIRE POUR RENAULT TRAFIC

Aménagement utilitaire ORSYmobil


Découvrez nos différents types d'aménagements pour véhicules utilitaires de type Renault Trafic. Cliquez sur la bannière ci-dessus pour obtenir la visite du spécialiste ORSYmobil de votre région. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur l'aménagement le plus adapté à votre Renault Trafic.


Simplifiez votre travail au quotidien avec ORSYmobil

Chez ORSYmobil, notre priorité est d’améliorer les conditions de travail de nos clients, notamment dans leurs véhicules utilitaires. Explorez notre gamme de produits spécialement conçus pour optimiser l’aménagement de votre véhicule et améliorer votre quotidien professionnel.


Toute l’équipe ORSYmobil vous accompagne dans la réalisation de votre projet d’aménagement de votre Renault Trafic sur-mesure. Nos spécialistes réalisent un plan 3D du projet et se déplacent dans toute la France avec leur véhicule de démonstration. Ce sont des produits 100 % Würth, fabriqués dans une usine du Groupe Würth en Allemagne.


Le montage de l'aménagement peut être effectué sur place par notre équipe de techniciens qualifiés ou dans l'atelier de l'un de nos partenaires carrossiers. Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit votre domaine d’activité, les aménagements de véhicules utilitaires ORSYmobil s’adaptent à tous les métiers, tous les véhicules et tous les budgets.




Quels types d’aménagements pour votre Renault Trafic ?

ORSYmobil propose une gamme complète d’aménagements pour les véhicules utilitaires comme le Renault Trafic. Voici quelques exemples d’aménagements disponibles :

  • Étagères et tiroirs : pour optimiser le rangement et l’organisation de votre matériel. 
  • Bacs de stockage : pour un accès facile et rapide aux petits outils et consommables (vis, écrous, rondelles...).
  • Planchers et habillages de parois : pour protéger l’intérieur de votre véhicule, ranger du matétiel sous le plancher et faciliter le nettoyage.
  • Systèmes d’arrimage : pour sécuriser le transport de votre équipement et éviter les déplacements pendant la conduite.
  • Sécurisation du véhicule : les serrures anti-vol permettent de protéger le matériel transporté et le véhicule en lui-même
  • Accès au véhicule : les marche-pieds et les rampes d'accès facilitent la montée dans le véhicule.
  • Transport d'objets volumineux : vous transportez sans doute des échelles ou des tubes, nos équipements permettent de sécuriser ces produits.
  • Hygiène des professionnels : bobines d'essuyage et stations de lavage des mains vous permettent de vous nettoyer les mains sans point d'eau.


Echangeons sur votre projet d'aménagement

Pour toute information ou pour créer votre projet personnalisé en 3D avec nos experts, cliquez sur ‘Contacter un expert’ et découvrez une solution sur mesure qui transformera votre espace de travail pour plus d’efficacité :





La solution ORSYmobil : découvrez les produits phares

Filter

Aménagez votre Renault Trafic utilitaire avec ORSYmobil par Würth


Dans le monde professionnel, l'efficacité et l'organisation sont essentielles. Le kit d'aménagement professionnel pour utilitaire Renault Trafic est conçu pour transformer votre véhicule en un espace de travail mobile optimisé. Grâce à ce type de produit, les professionnels peuvent maximiser l'utilisation de l'espace, améliorer l'accessibilité aux outils et matériaux, et ainsi gagner un temps précieux sur chaque intervention.


Points forts des aménagements utilitaires ORSYmobil

Les aménagements utilitaires ORSYmobil offrent une multitude de bénéfices pour les professionnels. Ils permettent une organisation optimale grâce à des modules de rangement personnalisables, adaptés à chaque métier. Les systèmes de fixation sécurisés garantissent que les outils et équipements restent en place, même sur des routes difficiles. De plus, ces aménagements sont conçus pour être durables et résistants, supportant les conditions de travail les plus exigeantes. L'intégration de solutions innovantes comme les tiroirs à extraction totale ou les étagères modulables assure une flexibilité maximale.


Exemples typiques d'aménagement d'utilitaire proposés

Pour un Renault Trafic, les solutions d'aménagement incluent des étagères modulaires, des tiroirs robustes, et des supports pour outils électroportatifs. Les professionnels du bâtiment apprécieront les modules de rangement pour visserie et petites pièces, tandis que les artisans du secteur électrique trouveront des solutions pour organiser câbles et composants. Les kits incluent également des établis pliants et des panneaux d'accrochage pour optimiser l'espace de travail. Chaque aménagement est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des différents métiers, offrant ainsi une personnalisation complète.


Domaines d'applications courants de ce type d'aménagements

Les kits d'aménagement pour Renault Trafic sont particulièrement prisés dans les secteurs du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, et de la maintenance industrielle. Ils sont également utilisés par les professionnels de la livraison, les techniciens de service, et les artisans indépendants. Ces aménagements permettent à chaque professionnel de transporter ses outils et matériaux de manière organisée et sécurisée, facilitant ainsi les interventions sur site.


Conseils d'utilisation des aménagements d'utilitaire

Pour tirer le meilleur parti de votre kit d'aménagement pour Renault Trafic, il est conseillé de bien planifier l'organisation interne du véhicule en fonction de votre activité. Pensez à la fréquence d'utilisation des outils pour les ranger de manière accessible. Veillez à bien répartir le poids des équipements pour optimiser la conduite et la consommation de carburant. Enfin, effectuez régulièrement des vérifications pour s'assurer que les systèmes de fixation et de rangement restent en bon état.


Caractéristiques du Renault Trafic : un utilitaire conçu pour l'excellence professionnelle

Le Renault Trafic se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Il est disponible en plusieurs motorisations, allant de 110 à 170 chevaux, offrant ainsi une puissance adaptée à chaque besoin professionnel. Les versions proposées incluent différentes longueurs (L1, L2) et hauteurs (H1, H2), permettant un volume utile allant jusqu'à 8,6 m³. La capacité de remorquage peut atteindre 2 500 kg, tandis que la charge utile varie entre 1 000 et 1 200 kg. Avec une consommation mixte d'environ 6,5 litres aux 100 km, le Renault Trafic allie performance et économie, faisant de lui un choix idéal pour les professionnels exigeants.

Questions fréquentes sur le kit aménagement Renault Trafic

Considérations techniques

Quelles sont les dimensions typiques d’un kit d’aménagement pour Renault Trafic et comment choisir la bonne version (L1, L2, H1, H2) ?

Les kits ORSYmobil pour Renault Trafic sont disponibles pour les versions L1, L2, H1 et H2. Selon la version, le volume utile atteint jusqu’à 8,6 m³. La configuration L2/H2 donne une longueur utile plus importante, permettant d’installer des modules plus profonds ou des doubles rangées de tiroirs. Toujours mesurer la longueur au plancher, la hauteur intérieure, le passage de roue. Vérifiez la largeur entre les parois pour choisir le bon profilé latéral ou caisson.

De quels matériaux sont constitués les composants du kit (étagères, tiroirs, cloisons…) et quels sont leurs avantages ?

Les composants principaux sont en acier galvanisé ou zingué pour les structures porteuses (rails, barres d’arrimage, cadres), et panneaux en bois contreplaqué ou laminé pour habillage, plancher et verrouillage des casiers. L’acier galvanisé résiste bien à l’humidité et aux projections ; le contreplaqué Classe 1 assure une bonne résistance mécanique tout en restant léger. Les surfaces en bois sont souvent traitées ou protégées pour limiter l’usure.

Quelle capacité de charge puis-je attendre d’un tiroir ou module sur ce type de kit ?

Les tiroirs des kits ORSYmobil ou modules modulaire sont conçus pour supporter des charges importantes. Selon le module, un tiroir peut porter entre 40 et 60 kg en coulisse à roulement ou roulements à billes. Les étagères galvanisées peuvent porter des charges ponctuelles dès 50 kg suivant les profondeurs. Il est essentiel de répartir la charge pour ne pas dépasser les capacités recommandées.

Comment sont fixés les modules d’un kit aménagement ORSYmobil dans le Renault Trafic ?

Le montage est assuré par des kits de fixation inclus : rails au plancher, platines ou consoles fixes aux parois, visserie adaptée – principalement acier zingué ou galvanisé. ORSYmobil prévoit des points d’ancrage spécifiques aux montants du véhicule pour assurer une base rigide. Dans certains cas, les modules sont prémontés et prêts à fixer, ce qui réduit le temps d’installation.

Sécurité & conformité

Le kit est-il conforme aux normes de sécurité en cas d’arrêt brutal ou collision ?

Oui, les aménagements Würth ORSYmobil sont conçus conformément aux normes de sécurité pour véhicules utilitaires. Les systèmes d’arrimage, serrures spécifiques, et structures renforcées permettent de limiter les projections d’objet en cas de freinage violent. Les tests incluent des charges d’arrimage et résistance mécanique des glissières ou des consoles.

Comment assurer la sécurité du matériel transporté dans le Trafic ?

Utilisez les barres d’arrimage, sangles normées et rails de verrouillage fournis. Les tiroirs doivent être verrouillés pendant la conduite. Les bacs à petits outils devraient être placés dans des rangements fermés ou sur rails d’arrêt. Enfin, les surfaces glissantes peuvent être couvertes de tapis antidérapants pour éviter le déplacement des pièces.

Ergonomie & adaptation métier

Peut-on adapter le kit à des métiers spécifiques, comme électricien, plombier ou dépanneur ?

Absolument. Les kits ORSYmobil sont modulables : vous pouvez prévoir des étagères ajustables, des modules tiroirs dédiés à la visserie, des panneaux perforés pour outils pendants ou encore des étagères profondes pour les tuyauteries. Le plan 3D proposé par Würth permet de visualiser l’agencement selon vos usages, de positionner les modules en fonction de la fréquence d’utilisation.

Comment optimiser l’agencement pour réduire les allers-retours dans le véhicule ?

Placez les outils les plus utilisés à portée de main proche de la porte coulissante ou du hayon. Les casiers avec tiroirs ou bacs doivent être accessibles sans devoir grimper sur le plancher. Les surfaces de travail ou établis souhaités peuvent être intégrés sur un module rabattable ou avec tablette. Choisissez des hauteurs d’étagères entre 900 et 1100 mm pour ne pas avoir à se pencher excessivement.

Performance & durabilité

Quelle est la résistance à la corrosion des composants acier du kit ?

Les composants en acier sont traités par galvanisation ou zingage (enrobage) afin de fournir une résistance élevée à la rouille, aux projections d’eau ou produits chimiques. Les pièces d’accrochage, rails ou consoles en acier zingué réduisent le risque d’oxydation, même en usage intensif. Les pièces en acier inoxydable peuvent être utilisées pour les serrures ou pièces critiques soumises aux intempéries.

Quelles sont les contraintes liées à l’humidité ou aux variations de température dans le véhicule aménagé ?

L’humidité peut affecter les panneaux contreplaqués non traités ; ceux-ci doivent être Classe 1, bien vernis ou cirés selon usage. Les structures acier galvanisé limitent la corrosion. Les écarts thermiques ne déforment pas l’acier ou l’aluminium et n’endommagent pas le bois traité ou contrecollé. Il est conseillé de ventiler régulièrement l’intérieur du véhicule pour limiter la condensation.

Installation & maintenance

Quel est le temps estimé nécessaire pour monter un kit complet ORSYmobil dans un Renault Trafic ?

Le temps d’installation varie selon la configuration : un paquet de démarrage basique peut s’installer en 2 à 4 heures par un professionnel expérimenté. Pour une configuration plus complexe avec modules, tiroirs, établis ou plan de travail, prévoir entre 4 et 8 heures. Le montage est plus rapide si vous utilisez les gabarits de positionnement fournis.

Comment entretenir le plancher, les tiroirs et les surfaces de travail intégrés ?

Nettoyez régulièrement les surfaces en bois avec un chiffon humide sans excès d’eau. Évitez les solvants agressifs. Lubrifiez les coulisses de tiroirs et les glissières avec un lubrifiant adapté, non gras et non conducteur. Pour l’acier galvanisé, nettoyez les salissures, séchez et passez une couche protectrice si nécessaire après usage en milieu humide.

Comment choisir les accessoires complémentaires pour améliorer la fonctionnalité du kit ?

Pensez aux accessoires tels que verrouillages spécifiques pour serrures de portes et tiroirs, barres d’arrimage supplémentaires, tapis antidérapants dans les bacs ou tiroirs, esthétiques ou panneau perforé pour accrocher les outils. Ces éléments permettent de sécuriser vos interventions et de personnaliser votre espace selon vos exigences.

Quels contrôles réaliser après installation pour garantir un montage sûr ?

Contrôlez tous les points d’ancrage (fixations au plancher et aux parois), assurez-vous que les couvercles ou portes des tiroirs ferment sans jeu. Vérifiez l’alignement des modules et l’absence de frottement. Testez les glissières sous charge, faites un essai routier avec un chargement pour s’assurer qu’il n’y ait pas de vibrations excessives ou de bruit, ce qui signe une fixation insuffisante.