SCIE CLOCHE POUR CARRELAGE DIAMÈTRE 125 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 Scie cloche pour carrelage diamètre 125 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 60 mm, 62 mm, différents diamètres : 10 mm, 100 mm, 110 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents pour convenir à différents types d'application.
Filter

La scie cloche pour carrelage diamètre 125 mm est un outil de perçage destiné à réaliser des ouvertures circulaires nettes et précises dans les revêtements céramiques. Elle est utilisée par les professionnels du second œuvre pour créer des passages techniques de grand diamètre dans le carrelage, la faïence ou le grès cérame. Son rôle principal est de faciliter l’intégration d’équipements et de réseaux sans fissurer le matériau. À ce diamètre, elle convient notamment aux réservations pour évacuations, gaines, sorties techniques ou éléments d’installation sanitaire et CVC. Les critères attendus sur ce type de produit sont une coupe régulière, une forte résistance à l’usure, une bonne tenue sur matériaux durs et une limitation des éclats. Un tranchant diamanté, une compatibilité avec les machines de perçage adaptées et une bonne stabilité à l’attaque sont particulièrement recherchés. Cette scie cloche trouve sa place sur les chantiers de pose de carrelage, d’agencement sanitaire, de plomberie, d’électricité et d’aménagement intérieur.