GOUJON D'ANCRAGE M8 X 60
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 goujon d'ancrage M8 x 60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M8 x 60 est un élément de fixation robuste et polyvalent, idéal pour des applications dans la construction et l’industrie. Ce type de goujon d'ancrage assure une fixation sûre et durable dans le béton et d'autres matériaux de maçonnerie, permettant de supporter des charges lourdes. Grâce à sa taille (M8 x 60), il offre une excellente résistance et stabilité, ce qui le rend indispensable pour l'ancrage de structures métalliques, la fixation de machines ou encore l'installation de garde-corps. Le goujon d'ancrage M8 x 60 est conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, garantissant ainsi une utilisation fiable dans divers projets de construction et d'aménagement.
