ÉCROU 1/2 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou 1/2 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 1/2 in, 1/4 in, 3/4 in,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : Filetage en pouces1-1/2, UNC1, UNC1/2,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions diverses : Zingué, Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou 1/2 pouce est un élément essentiel dans le domaine de la construction et de la mécanique, offrant une solution fiable pour assembler et fixer divers composants. Sa taille, correspondant à un diamètre de filetage de 1/2 pouce, le rend compatible avec de nombreux types de vis et de boulons couramment utilisés dans l'industrie. Fabriqué généralement en acier inoxydable ou en acier galvanisé, l'écrou 1/2 pouce résiste à la corrosion et assure une durabilité accrue, même dans des environnements difficiles. Sa robustesse permet une utilisation dans des applications où la sécurité et la résistance sont primordiales, telles que dans les structures métalliques, les machines industrielles et les équipements lourds. L'écrou 1/2 pouce est également apprécié pour sa capacité à maintenir un serrage efficace sous des charges lourdes, ce qui prévient le desserrage sous vibration. L'écrou 1/2 pouce est un choix prépondérant pour garantir des assemblages solides et fiables dans une multitude de domaines d'applications.