VIS TORX M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 vis Torx M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX creux, Six pans creux, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis Torx M12 : fixez solidement vos structures métalliques et boisées

Une vis Torx M12 est un élément de fixation cylindrique doté d'une tête avec une empreinte en étoile à six branches, appelée Torx. Le diamètre nominal de la tige est de 12 mm, ce qui la rend adaptée aux applications nécessitant une fixation robuste. Ce type de vis est souvent utilisé dans les secteurs industriels et mécaniques pour assembler des pièces nécessitant un couple de serrage élevé. L'empreinte Torx permet une meilleure répartition de la force et réduit le risque de glissement lors du serrage, ce qui améliore la durabilité et la sécurité des assemblages.