CLOU ET POINTE ANNELÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 clou annelé pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable A4,... et finitions : Brut, Acier inoxydable FINISH, Galvanisé à chaud,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, Fixations cloueurs bois gaz,..., diamètres de têtes : 7.1 mm, 3.1 mm, 6.3 mm,... et longueurs : 50 mm, 60 mm, 45 mm,....
Filter

Le clou annelé est un élément de fixation particulièrement apprécié dans la construction et la menuiserie pour sa capacité à fournir une prise solide et durable. Grâce à sa conception spécifique, avec des anneaux sur sa tige, ce type de clou offre une résistance accrue au retrait, ce qui le rend idéal pour les applications où une fixation robuste est essentielle, telles que la fixation de planchers, de cadres de portes ou de panneaux de bois extérieurs. Les clous annelés assurent une meilleure adhérence dans le matériau, réduisant ainsi le risque de mouvements ou de grincements au fil du temps. Leur utilisation garantit une construction plus stable et durable, faisant des clous annelés un choix privilégié pour les projets nécessitant une qualité et une fiabilité élevées.