EMBOUT À FOURCHE POUR CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 embout à fourche pour clé dynamométrique pour professionnels.
Filter


Embout à fourche pour clé dynamométrique : optimisez le serrage précis des raccords hydrauliques et pneumatiques

Un embout à fourche pour clé dynamométrique est un accessoire utilisé dans des environnements professionnels pour appliquer un couple précis à des fixations spécifiques, comme des écrous et des boulons. Cet embout se fixe à l'extrémité d'une clé dynamométrique, permettant de transférer la force de manière contrôlée et uniforme. Sa conception en forme de fourche est idéale pour les applications où l'accès est limité ou où des fixations non standard doivent être serrées avec précision, garantissant ainsi la sécurité et l'intégrité des assemblages mécaniques.

Points forts des embouts à fourche pour clé dynamométrique

Les embouts à fourche pour clé dynamométrique de Würth sont conçus pour offrir une précision et une fiabilité exceptionnelles aux professionnels. Leur conception robuste garantit une longue durée de vie, même dans des conditions de travail intensives. Grâce à leur compatibilité avec une large gamme de clés dynamométriques, ces embouts permettent un ajustement précis du couple de serrage, essentiel pour garantir la sécurité et la performance des assemblages mécaniques. Leur facilité d'utilisation et leur adaptabilité en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes des embouts à fourche pour clé dynamométrique

Les embouts à fourche pour clé dynamométrique sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement comprises entre 6 mm et 32 mm, pour s'adapter à différentes tailles de boulons et d'écrous. Fabriqués en acier chromé de haute qualité, ils offrent une résistance à la corrosion et une durabilité accrues. Certains modèles sont également conformes aux normes DIN ISO, garantissant des performances optimales et une compatibilité avec les équipements professionnels. Les embouts sont souvent dotés d'une finition satinée pour réduire les reflets et améliorer la visibilité lors de l'utilisation.

Domaines d'applications courants des embouts à fourche pour clé dynamométrique

Ces embouts sont largement utilisés dans l'industrie automobile pour le serrage précis des composants mécaniques, garantissant ainsi la sécurité des véhicules. Ils sont également indispensables dans le secteur de la construction métallique, où la précision du couple de serrage est cruciale pour la stabilité des structures. Les embouts à fourche sont fréquemment utilisés dans la maintenance industrielle, où ils assurent un montage fiable des équipements et des machines.

Conseils d'utilisation des embouts à fourche pour clé dynamométrique

Pour garantir une performance optimale, il est essentiel de choisir un embout à fourche adapté à la taille de l'écrou ou du boulon à serrer. Assurez-vous que l'embout est correctement fixé à la clé dynamométrique avant de l'utiliser. Appliquez le couple de serrage recommandé par le fabricant pour éviter tout dommage aux composants. Après utilisation, nettoyez et rangez les embouts dans un environnement sec pour prolonger leur durée de vie et maintenir leur précision.