VIS POELIER M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis poelier M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête ronde plate et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis poelier M4 : fixez solidement vos structures métalliques

Une vis poelier M4 est une vis à tête cylindrique bombée, souvent utilisée dans des applications industrielles et mécaniques. Elle est dotée d'une empreinte cruciforme ou fendue pour faciliter le vissage à l'aide d'un tournevis. Le diamètre nominal de la vis est de 4 mm, ce qui la rend adaptée pour des assemblages nécessitant une fixation solide et précise. Fabriquée généralement en acier ou en inox, elle offre une bonne résistance à la corrosion et à l'usure. Ce type de vis est couramment utilisé pour assembler des pièces métalliques ou dans des environnements nécessitant une fixation durable et fiable.