ÉCROU MOLETÉ M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou moleté M10 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 4 mm, 5 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M4, M5,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A1 et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, de formes diverses : Haut, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou moleté M10 se distingue par sa conception ergonomique permettant un ajustement manuel sans outils, offrant ainsi une solution efficace pour des applications nécessitant des ajustements fréquents. Grâce à sa surface extérieure texturée, l'écrou moleté M10 assure une prise en main sûre et confortable, facilitant le serrage et le desserrage. Ce type d'écrou trouve son utilité dans divers domaines, notamment en mécanique, dans l'assemblage de machines et d'appareils où une fixation fiable et aisément modifiable est requise. L'écrou moleté M10 est également apprécié dans l'industrie pour son installation rapide et sa capacité à résister à des environnements de travail exigeants, ce qui en fait un choix privilégié pour garantir une fixation solide et durable dans une multitude d'applications.