VIS M16 PAS 150

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 143 vis M16 pas 150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M16 pas 150 sont des fixations robustes destinées aux applications industrielles et professionnelles. Ces vis métriques, avec un diamètre de 16 mm et un pas de filetage de 1,5 mm, offrent une excellente résistance mécanique, idéale pour les assemblages nécessitant une fixation solide et durable. Utilisées principalement dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'ingénierie, elles garantissent une connexion fiable entre divers composants métalliques. Les vis M16 pas 150 se distinguent par leur précision et leur capacité à supporter des charges importantes, ce qui les rend indispensables pour les structures nécessitant une haute résistance aux contraintes. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion, assurant ainsi une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.