LAMPE DE CHANTIER RECHARGEABLE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 35 lampe de chantier rechargeable pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 65, IP 54, IP 20,..., de différents flux lumineux : 1000 lm, 1100 lm, 300 lm,..., de différentes puissances : 10 W, 3 W, 12 W,..., températures de couleur : 6000 K, 6500 K, 5000 K,... et différentes autonomies d'éclairage principal : 1.75 h, 2.5 h, 2 h,....
Filter
Lampe de chantier rechargeable : éclairez vos projets avec une autonomie prolongée
Une lampe de chantier rechargeable est un dispositif d'éclairage portable conçu pour les environnements de travail exigeants. Elle offre une source lumineuse puissante et constante, essentielle pour les professionnels opérant dans des conditions de faible luminosité. Grâce à sa batterie rechargeable, elle assure une autonomie prolongée, réduisant la nécessité de branchements électriques sur site. Sa robustesse et sa résistance aux intempéries la rendent idéale pour les chantiers extérieurs et intérieurs. Polyvalente, elle peut être utilisée dans divers secteurs tels que la construction, l'industrie, et la maintenance.Points forts des lampes de chantier rechargeables
Les lampes de chantier rechargeables Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçues pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes, elles offrent une luminosité optimale grâce à leur technologie LED de pointe. Leur autonomie prolongée permet de travailler sans interruption, et leur recharge rapide assure une disponibilité constante. De plus, leur design ergonomique facilite leur transport et leur installation sur site.Caractéristiques importantes des lampes de chantier rechargeables
Les lampes de chantier rechargeables Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, allant de modèles compacts pour les espaces restreints à des versions plus grandes pour un éclairage étendu. Fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l'aluminium et le polycarbonate, elles sont conçues pour résister aux chocs et aux intempéries. Elles offrent plusieurs niveaux d'intensité lumineuse, généralement ajustables entre 500 et 3000 lumens. Ces lampes respectent les normes de sécurité IP65, garantissant une protection contre la poussière et les projections d'eau.Domaines d'applications courants des lampes de chantier rechargeables
Les lampes de chantier rechargeables Würth sont idéales pour les chantiers de construction, les interventions de maintenance industrielle, et les travaux de rénovation. Elles sont également efficaces pour l'éclairage temporaire lors d'événements en extérieur ou pour les interventions d'urgence. Leur portabilité et leur efficacité lumineuse en font un outil indispensable pour les professionnels travaillant dans des environnements peu éclairés ou sans accès à l'électricité.Conseils d'utilisation des lampes de chantier rechargeables
Pour optimiser l'utilisation des lampes de chantier rechargeables Würth, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état de la batterie et de la recharger dès que nécessaire pour éviter les interruptions. Positionnez la lampe de manière à maximiser l'éclairage de la zone de travail, tout en évitant l'éblouissement. Nettoyez régulièrement la surface de la lampe pour maintenir une luminosité optimale. Enfin, assurez-vous que la lampe est éteinte et correctement rangée après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.Questions fréquentes
Caractéristiques techniques
Quelles sont les plages de flux lumineux disponibles pour une lampe de chantier rechargeable Würth?
Les lampes de chantier rechargeables Würth couvrent un large spectre de flux lumineux, typiquement entre environ 100 lm pour les usages de proximité jusqu’à 2 600 lm pour les projecteurs puissants. Pour les modèles compacts ou baladeuses, on retrouve souvent 250 lm à 1 000 lm selon le mode d’éclairage choisi. Par exemple, le modèle Mini-BATLIGHT propose 1 100 lm en puissance maximale.
Quels matériaux sont utilisés pour assurer la robustesse des lampes de chantier rechargeable chez Würth?
Würth privilégie des matériaux comme l’aluminium anodisé, des coques en plastique renforcé, et du polycarbonate pour les capots. Ces matières offrent résistance aux chocs, aux vibrations, et aux risques liés à l’environnement chantier. Certaines lampes combinent plastique/aluminium pour conjuguer légèreté et solidité.
Quels indices de protection IP sont proposés et que signifient-ils?
Les lampes de chantier rechargeables Würth affichent des indices de protection IP allant typiquement de IP20 à IP67, selon usage. IP54 assure une protection contre la poussière en quantité nuisible et contre les projections d’eau, IP65 contre jets d’eau, IP67 une immersion temporaire. Ces valeurs garantissent une performance en intérieur comme sur chantier extérieur, ou sous pluie modérée.
Quel type de batterie est utilisé et quelles sont les autonomies typiques?
La majorité des lampes Würth utilisent des batteries Li-Ion rechargeables, parfois interchangeables selon le système Powersnap ou Multi-Battery. L’autonomie dépend du mode (intensité lumineuse) : certains modèles légers tiennent environ 2–10 h, d’autres projecteurs robustes offrent 3 à 5 h voire davantage en mode intensif. Par exemple, la Mini-BATLIGHT annonce environ 4 h en pleine puissance.
Quelles sont les températures de couleur disponibles pour ces lampes?
Les lampes Würth couvrent des températures de couleur d’environ 5 000 K à 6 500 K. Une température de couleur autour de 5 000 K est fréquemment choisie pour rappeler la lumière du jour, utile pour un rendu des couleurs fidèle, indispensable lors de travaux de finition ou de peinture.
Usage et ergonomie
Comment choisir selon le type d’usage (intérieur, extérieur, espaces confinés…)?
Pour un usage intérieur ou en atelier, privilégier une lampe compacte, avec un flux modéré et un indice IP adapté (IP54 suffisant). Pour l’extérieur ou les zones exposées à la pluie, opter pour IP65 ou plus. Dans les espaces confinés, un modèle fin, articulé ou pliable aide à diriger la lumière précisément. Les fonctions aimant, crochet de suspension ou tête rotative sont des atouts très utiles.
Quels dispositifs de fixation ou de suspension sont disponibles?
Les lampes s’équipent souvent d’aimants puissants à la base ou au dos, de crochets métalliques ou suspendus, de clips ou bras articulés. Ces systèmes de fixation permettent de stabiliser l’éclairage et de libérer les mains lors des interventions, crucial en travail mécanique ou en hauteur.
Comment le degré d’orientation et d’articulation de la lampe améliore la performance?
Une tête de lampe pivotante (jusqu’à 180° ou 270°) associée à un corps pliable ou articulé offre une grande flexibilité pour éclairer précisément les zones d’accès difficile. Cela permet de limiter les ombres, d’orienter la lumière sans mobiliser le corps, et d’adapter le faisceau aux tâches spécifiques.
Performance électrique et recharge
Quels temps de charge et quel fonctionnement en charge rapide sont observés?
Le temps de charge dépend du modèle et de la capacité de la batterie. Pour les lampes portatives ou baladeuses légères, des temps de charge de l’ordre de 3 à 4 h sont courants. Certains modèles comportant des batteries plus grandes ou plusieurs modules LED nécessitent plus de temps. Un temps de charge rapide assure une mise en service plus fréquente, essentiel sur les chantiers avec interruptions courtes.
La compatibilité avec d’autres appareils ou batteries est-elle possible?
Oui. Certaines lampes Würth sont compatibles avec des systèmes de batteries interchangeables comme Powersnap ou Multi-Battery 18 V, ce qui permet d’utiliser une même batterie pour plusieurs appareils. Cela réduit le nombre de batteries à stocker et améliore la productivité.
Quel impact du mode “boost” ou des niveaux de puissance sur l’autonomie?
Les lampes disposant d’un mode “boost” ou de plusieurs niveaux d’intensité voient leur autonomie fortement réduite en mode maximal. Par exemple, un modèle peut offrir 5 h en puissance moyenne mais seulement 2–3 h en mode boost. Le mode basse puissance permet d’étendre l’autonomie pour les tâches longues de faible visibilité.
Environnement de travail
Ces lampes sont-elles adaptées aux environnements humides ou poussiéreux?
Oui. Les indices IP élevés (IP54, IP65, voire IP67 pour certains modèles) offrent une protection contre les projections d’eau, la poussière et l’humidité. Cela les rend adaptées aux chantiers extérieurs, aux zones humides, ou aux ateliers exposés à des copeaux ou poussières fines.
Quel est le comportement thermique des lampes pendant un usage prolongé?
Les LED génèrent peu de chaleur comparées aux lampes traditionnelles : leur design permet une dissipation thermique efficace, notamment grâce à des capots alu ou des corps ventilés. Toutefois, en mode haute puissance prolongé, certains modèles peuvent chauffer, mais la structure robuste et la protection classe II contribuent à limiter les risques pour l’utilisateur ou l’appareil.
Durabilité et maintenance
Comment s’assurer de la longévité de la lampe de chantier rechargeable?
Entretenir régulièrement en nettoyant les surfaces externes, notamment le diffuseur et les joints, éviter les chocs physiques intenses, stocker la batterie à température modérée. Ne pas laisser la batterie totalement déchargée pendant longtemps. Respecter les cycles de charge. Ces gestes prolongent la durée de vie de la batterie et l’efficacité lumineuse.
L’indice IK joue-t-il un rôle significatif?
L’indice IK mesure la résistance aux chocs mécaniques : un IK08 ou IK07 indique la capacité à encaisser des chutes ou coups modérés. Pour des applications chantier, un IK élevé est indispensable pour minimiser les dommages liés aux outils ou matériaux lourds.