TUBE IRL 16 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tube irl 16 mm pour professionnels de l'électricité. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 21 m, 3 m, 30 m,..., diamètres extérieurs : 16 mm, 20 mm, 25 mm,..., ainsi que des diamètres intérieurs : 11.2 mm, 13.4 mm, 14.4 mm,....
Filter

Le tube IRL de 16 mm est un composant essentiel dans le secteur de l'électricité, réputé pour sa robustesse et sa facilité d'installation. Conçu pour protéger les câbles électriques, ce tube offre une solution efficace contre les chocs et les agressions chimiques, garantissant une sécurité accrue dans divers environnements. Son diamètre de 16 mm en fait un choix idéal pour les installations domestiques et industrielles, offrant une flexibilité et une adaptabilité aux différents besoins des projets. Le tube IRL 16 mm se distingue également par sa conformité aux normes de sécurité en vigueur, ce qui en fait un choix fiable pour les professionnels. Que ce soit pour des installations en résidentiel, tertiaire ou même dans certains cas industriels, le tube IRL 16 mm s'impose comme une solution de choix pour la protection des câblages électriques.