Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 1
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 2
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 3
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 4
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 5
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 6
Lampe portative sans fil LED WLH 1,4 - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Lampe portative sans fil LED WLH 1,4

Lampe portative avec 6 LED SMD, aimant, crochet rotatif et pliable
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
Eclairage parfait


  • Suspension facile de la lampe grâce au crochet en plastique rotatif à 360° et pliable

  • Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe

  • Parfaite pour illuminer l’environnement de travail grâce à sa lampe principale de 250 lumens

  • Identification rapide de la décharge de la batterie grâce au voyant lumineux


Travail en continu


  • Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe

  • Grâce à sa conception compacte, elle peut être remisée n'importe où, rapidement et facilement


Contenu de la livraison


  • Lampe portative, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.