CHEVILLE NYLON BÉTON
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 cheville nylon béton pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Nylon (polyamide), Acier,..., de diamètres variables : 6 mm, 5 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 28 mm, 35 mm, 40 mm,....
Les chevilles en nylon pour béton sont conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux de construction les plus exigeants. Grâce à leur composition en nylon, ces chevilles assurent une résistance élevée à la corrosion et une adaptation parfaite aux variations de température, ce qui les rend idéales pour des applications tant intérieures qu'extérieures. Leur utilisation s'étend de la fixation de cadres de fenêtres et de portes jusqu'à l'installation de systèmes d'étagères lourdes, offrant ainsi une polyvalence remarquable. L'installation des chevilles en nylon pour béton est simple et rapide, ne nécessitant que des outils basiques. Leur capacité à se dilater légèrement une fois insérées dans le béton garantit une adhérence fiable et durable, faisant de ces chevilles un choix de prédilection pour de nombreux projets de construction et de rénovation.