TOURNEVIS 6 PANS, ALLEN ET BTR
Tournevis 6 pans : vissez et dévissez avec précision les vis hexagonales en mécanique et maintenance
Les tournevis 6 pans sont des outils à main dont l'embout ou la douille a une forme hexagonale, destinés aux vis à six pans creux (dites Allen) ou aux vis et écrous à tête hexagonale. Les versions mâles s'insèrent dans l'empreinte de la vis, tandis que les versions femelles, à douille, enveloppent la tête hexagonale. La gamme Würth comprend des tournevis à poignée droite ou en T, des tournevis de précision, des modèles isolés VDE pour électriciens, des clés mâles coudées, des jeux de clés et des lames interchangeables. Les mécaniciens, les électriciens, les monteurs de machines, les menuisiers et les techniciens de maintenance les utilisent pour des serrages précis dans des espaces parfois très restreints.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'empreinte hexagonale creuse est apparue au début du XXe siècle, quand les fabricants ont cherché à loger la tête d'une vis dans la pièce elle-même, sans saillie. La clé qui lui correspond, simple tige coudée en L, est ainsi devenue un outil fourni avec de nombreux meubles, vélos et machines. La forme à six pans offre une surface de contact large avec la vis et limite le risque de glissement par rapport aux empreintes à fente. Les tournevis à poignée en T et les têtes sphériques ont ensuite amélioré le confort et permis d'attaquer la vis avec un léger angle, utile quand l'accès est limité. Côté électricité, les tournevis isolés VDE répondent à la norme CEI 60900, qui encadre les outils destinés aux travaux sous tension jusqu'à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu. Chaque outil est contrôlé en usine à une tension d'essai bien supérieure à sa tension d'usage.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix d'empreintes en millimètres et en pouces, de 1 mm à 17 mm, pour couvrir les besoins métriques et américains
- Versions mâles et femelles pour les vis à six pans creux comme pour les vis et écrous à tête hexagonale
- Poignées droites, bimatières ou en T pour un couple de serrage élevé et un bon confort de prise
- Têtes sphériques ou à rotule pour travailler avec un angle d'attaque réduit quand l'accès est difficile
- Modèles de précision pour les vis fines des applications électriques et de mécanique de précision
- Tournevis isolés VDE pour les interventions sur des installations électriques sous tension
- Jeux et assortiments de 5 à 14 pièces, avec support ou boîtier, pour garder tous les formats à portée de main
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Taille d'empreinte ou surplat : de 1 mm à 17 mm environ, avec des tailles en pouces de 1/16 à 1/2 pouce
- Longueur de lame : de 50 mm pour les modèles courts jusqu'à 300 mm pour les modèles longs à poignée en T
- Types d'empreinte : six pans intérieurs (mâle), douille six pans (femelle), six pans intérieurs en pouce
- Poignées : acier, plastique bimatière, poignée en T ; largeur de 23,5 à 40,5 mm selon le modèle
- Finitions : bruni, chromé, chromé mat, chromé satiné ultra brillant, nickelé
- Assortiments : de 5 à 14 pièces, par exemple 9 clés de 1,5 à 10 mm ou 14 clés de 2 à 19 mm
- Longueur totale : de 100 mm pour les tournevis de précision à plus de 230 mm pour les clés mâles à rotule
- Norme : CEI 60900:2018 pour les tournevis isolés VDE, 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu
- Matière : acier pour les lames, avec des poignées bimatières antidérapantes
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Mécanique générale et automobile : serrage de vis à six pans creux sur carters, supports et équipements
- Maintenance industrielle : réglage et démontage de machines, de capots et d'ensembles mécaniques
- Électricité : interventions sur armoires et appareillages avec des tournevis isolés VDE
- Menuiserie et agencement : montage de quincaillerie, de profilés et de mobilier technique
- Électronique et mécanique de précision avec les tournevis de précision à six pans
- Montage de machines et de cycles où l'on rencontre des vis à six pans creux à tête cylindrique
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la taille d'empreinte exacte de la vis pour éviter d'arrondir les pans et d'abîmer l'outil
- Enfoncer complètement l'embout dans l'empreinte avant de forcer
- Utiliser une clé à poignée en T pour un meilleur couple, et un modèle à rotule ou à tête sphérique pour les accès en angle
- Privilégier les tournevis isolés VDE pour tout travail à proximité de pièces sous tension et vérifier régulièrement l'état de l'isolation
- Nettoyer l'empreinte de la vis avant le dévissage pour garantir une bonne prise
- Ne pas utiliser un tournevis comme levier, burin ou cale
- Ranger les jeux dans leur support pour retrouver le bon format rapidement et éviter les pertes
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de tournevis 6 pans | Empreinte | Dimensions courantes | Poignée / design | Finition ou norme | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournevis 6 pans mâle à poignée droite (Zebra, rotule) | Six pans intérieurs | Selon taille de 1 à 14 mm | Bimatière, tige hexagonale ou à rotule | Chromé mat | Vis à six pans creux en mécanique |
| Tournevis à douille 6 pans femelle | Douille six pans | Surplat de 4 à 17 mm, lame de 50 à 300 mm | Manche bimatière, lame ronde ou flexible | Nickelé | Vis et écrous à tête hexagonale |
| Tournevis de précision 6 pans | Six pans intérieurs | Poignée de 100 mm, jeu de 7 pièces | Poignée de 100 mm, tête de 20 mm | - | Électronique et mécanique de précision |
| Tournevis ou clé à poignée en T | Mâle ou femelle | Lame jusqu'à 300 mm, poignée de 35 x 104 mm | Poignée en T bimatière | Chromé ou nickelé | Couple de serrage élevé, accès en profondeur |
| Tournevis isolé VDE 6 pans | Mâle ou femelle | Lame de 125 mm (5 pouces) | Isolation VDE | CEI 60900:2018, 1 000 V c.a. | Travaux électriques sous tension |
| Clés mâles 6 pans coudées et jeux | Six pans intérieurs, mm et pouces | Jeux de 5 à 14 pièces, de 1,5 à 19 mm | Coudée, coulissante ou à rotule, avec support | Nickelé ou chromé | Maintenance et atelier, formats multiples |
| Lame réversible multi-empreintes | Six pans, PH, PZ, plat, TX | Longueur de 175 mm | Lame interchangeable | Acier | Polyvalence sur un seul manche |