COFFRET DE FORETS ET MÈCHES HSS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 32 Coffret de forets et mèches HSS pour professionnels. Vous retrouverez des jeux complets composés de différents nombre de pièces : 19 PCS, 25 PCS, 3 PCS,... et contenus dans des coffrets robustes et facile à transporter sur vos chantiers.
Filter


Coffret de forets et mèches HSS : percez efficacement tous types de matériaux

Un coffret de forets et mèches à métaux HSS est un ensemble d'outils de coupe en acier rapide (High-Speed Steel) conçu pour percer divers matériaux tels que le métal, le bois et le plastique. Ces forets et mèches offrent une résistance élevée à la chaleur et à l'usure, permettant une performance optimale à grande vitesse. Le coffret comprend généralement une gamme de tailles pour s'adapter à différents besoins professionnels, offrant précision et efficacité dans les applications industrielles et techniques.

Points forts de la gamme

Les coffrets de forets et mèches HSS Würth sont conçus pour offrir une performance supérieure et une durabilité exceptionnelle. Grâce à leur fabrication en acier rapide, ces outils garantissent une grande résistance à l'usure et à la chaleur, ce qui les rend idéaux pour les travaux professionnels exigeants. Leur précision de perçage permet des résultats nets et précis, même dans les matériaux les plus durs.

Caractéristiques importantes

Les forets et mèches HSS se déclinent en plusieurs dimensions, généralement allant de 1 mm à 13 mm, pour s'adapter à divers besoins de perçage. Ils sont fabriqués en acier rapide de haute qualité, offrant une résistance accrue. La plupart des modèles sont conformes aux normes DIN 338, assurant une qualité et une sécurité optimales. Ces outils sont souvent disponibles en finition noire ou dorée, avec des revêtements spécifiques pour améliorer la durabilité et réduire la friction.

Domaines d'applications courants

Ces outils sont largement utilisés dans les secteurs de la métallerie, de la construction et de la maintenance industrielle. Ils conviennent parfaitement pour percer des matériaux tels que l'acier, l'aluminium, le bois dur et le plastique. Leur polyvalence et leur robustesse en font un choix privilégié pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux de perçage précis et efficaces dans des environnements variés.

Conseils d'utilisation

Pour maximiser la durée de vie de vos forets et mèches HSS, il est conseillé de les utiliser à des vitesses appropriées pour chaque matériau. L'emploi d'un lubrifiant de coupe peut également réduire la chaleur et l'usure. Assurez-vous de fixer correctement la pièce à travailler pour éviter tout glissement et garantir un perçage précis. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de vos outils pour éviter tout dommage ou usure excessive.