ÉCROU HEXAGONAL DIN 80705

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 écrou hexagonal DIN 80705 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 16 mm, 14 mm, 18 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M16, M14, M18,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 80705 – Écrous hexagonaux

La norme DIN 80705 est associée à des écrous hexagonaux destinés à des assemblages filetés spécifiques. La forme hexagonale permet le serrage avec une clé et le filetage intérieur assure la liaison avec une vis ou un goujon compatible. La désignation complète et l’édition applicable sont à vérifier pour identifier les dimensions et caractéristiques exactes de la référence.


Choix et compatibilité : contrôlez le diamètre et le pas, la hauteur, la dimension de clé, la matière, la classe mécanique et le revêtement. Certaines normes DIN peuvent viser des séries ou usages particuliers ; ne présumez pas d’une équivalence avec un écrou ISO de forme proche sans comparer tolérances et propriétés.


Montage : engagez l’écrou à la main et serrez avec un outil adapté au couple prévu. Vérifiez l’état du filetage, l’appui et la longueur d’engagement. Pour un remplacement dans un assemblage existant, consultez le plan ou la documentation fournisseur afin de confirmer l’interchangeabilité et les exigences de résistance.