CHEVILLE À FRAPPER 160 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 cheville à frapper 160 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, PA 4.6 - Polyamide,..., de diamètres variables, et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 160 mm, 80 mm, 100 mm,....
La cheville à frapper de 160 mm est conçue pour offrir une solution de fixation rapide et efficace dans divers domaines d'application. Grâce à sa longueur, elle est particulièrement adaptée pour les montages lourds et assure une excellente prise dans le matériau de base, qu'il s'agisse de béton, de brique ou de pierre. Son système de frappe permet une installation rapide, en un seul geste, ce qui économise du temps et de l'effort lors de la mise en œuvre. La cheville à frapper de 160 mm est donc idéale pour les travaux de construction et de rénovation nécessitant une fixation solide et durable, comme la fixation de cadres, de supports muraux ou de rails. Sa polyvalence et sa fiabilité en font un choix privilégié par les professionnels avertis.
