CHAUSSURES DE SÉCURITÉ LÉGÈRES
Chaussures de sécurité légères : travaillez confortablement toute la journée avec une protection normée
Les chaussures de sécurité légères sont des chaussures de protection individuelle conçues pour allier la protection des pieds à un faible poids et à un bon confort de marche. Leur embout de sécurité, en acier, en fibre de verre ou en matériau composite, protège les orteils des chocs et de l'écrasement, tandis qu'une semelle anti-perforation limite le risque de blessure par objet pointu. Elles sont certifiées selon la norme ISO 20345 dans des catégories comme S1P, S1PS, S3 ou S3L. Leur poids se situe en général entre 480 et 655 g par chaussure en pointure 42. Les professionnels du BTP, de la logistique, de la maintenance, de l'industrie et de l'artisanat les portent pour de longues journées de travail.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premières chaussures de sécurité équipées d'un embout en acier sont apparues au début du XXe siècle dans les industries lourdes, où les accidents aux pieds étaient fréquents. Elles étaient robustes mais lourdes, rigides et peu respirantes, et il n'était pas rare d'en porter plus d'un kilo par pied. Le tournant est venu avec les matériaux composites : l'embout en fibre de verre ou en plastique renforcé, la semelle anti-perforation en textile remplaçant l'acier, puis les semelles en polyuréthane moulé directement sur la tige. Ces innovations ont fait descendre le poids sous la barre des 500 g tout en respectant les mêmes exigences de résistance : un embout de sécurité doit en effet supporter un choc de 200 joules et une compression de 15 kilonewtons selon la norme ISO 20345. Aujourd'hui, les modèles légers ressemblent à des baskets, avec des tiges en daim, en maille ou en microfibre.
Les points forts de ce type de produits
- Poids réduit, de 480 à 655 g par chaussure, qui limite la fatigue des jambes et des pieds en fin de journée
- Protection normée contre les chocs, l'écrasement et la perforation, avec embouts acier, fibre de verre ou plastique
- Tiges respirantes en daim, textile, maille ou microfibre, pour mieux évacuer la transpiration en été comme en atelier
- Semelles antidérapantes en polyuréthane ou en caoutchouc SRC, qui réduisent les risques de glissade
- Modèles sans métal, qui passent les portiques de détection et limitent la conduction du froid
- Gamme étendue de styles sportifs ou classiques, avec des versions pour femmes et des largeurs de confort
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Catégories de sécurité : S1P, S1PS, S3, S3L ou S3S selon la protection requise
- Norme : ISO 20345 (EN ISO 20345:2022 pour les modèles récents), avec marquages complémentaires SRC, SR, FO, HRO, CI
- Embout de protection : acier, fibre de verre ou plastique, avec semelle anti-perforation en acier ou en textile
- Poids : de 480 g à 655 g par chaussure en pointure 42
- Matières de tige : daim, cuir lisse, cuir pleine fleur, nubuck, textile, jacquard ou microfibre hydrofuge
- Largeurs de pied : 10 (étroite), 10,5 (standard) ou 11 (confort) selon le modèle
- Propriétés spécifiques : antistatique ESD, étanchéité (Alaska S3), hydrofugation et bandes réfléchissantes
- Conformité complémentaire : DGUV 112-191 et Z1259 pour certains modèles sans métal
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Chantiers du bâtiment et des travaux publics, pour les tâches de manutention et de circulation sur sols irréguliers
- Logistique, entrepôts et plateformes de distribution, où l'on marche et manutentionne toute la journée
- Maintenance industrielle et ateliers de mécanique nécessitant des déplacements fréquents
- Zones sensibles à l'électricité statique grâce aux modèles ESD pour l'électronique et l'industrie
- Travaux en extérieur, avec les modèles S3 hydrofuges ou étanches pour la pluie et les sols humides
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la catégorie de sécurité en fonction des risques : S1P pour l'intérieur sec, S3 pour l'extérieur et les sols humides
- Essayer la chaussure en fin de journée avec les chaussettes de travail, et vérifier la largeur adaptée à la forme du pied
- Privilégier un modèle sans métal pour les zones où l'on passe des portiques ou en cas de grand froid
- Nettoyer régulièrement les chaussures, les faire sécher naturellement et entretenir le cuir ou le daim
- Remplacer les chaussures dès que l'embout est déformé, que la semelle est usée ou que la tige est détériorée
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de chaussure | Catégorie | Matière de tige | Embout | Poids par chaussure (pointure 42) | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Basses S1P respirantes en textile | S1P | Tissu respirant | Plastique | 480 g | Intérieur, logistique, travail en été |
| Basses S1P sportives | S1P | Daim, inserts en tissu | Acier, anti-perforation acier | 550 à 655 g | Chantier et atelier, usage polyvalent |
| Basses S1P et S1PS ESD sans métal | S1P, S1PS | Daim, textile | Fibre de verre | 500 à 630 g | Zones ESD, industrie, électronique |
| Basses S1PS ventilées | S1PS | Maille TPU, jacquard, daim perforé | Fibre de verre | Selon modèle | Fortes chaleurs, travail à l'intérieur |
| Basses S3 flexibles stretch | S3 | Daim avec inserts en tissu | Fibre de verre | 570 g | Mobilité, métiers à fort déplacement |
| Basses S3 en cuir ou étanches | S3, S3L | Cuir, nubuck, daim hydrofuge ou étanche | Acier ou composite | 605 à 630 g | Chantier extérieur, sols humides |
| Basses S3L et S3 pour femmes | S3, S3L | Nubuck, microfibre hydrofuge, matériaux recyclés | Plastique | 480 à 515 g | Tous métiers, largeur de pied adaptée |