NETTOYANT POUR CUIR AUTO
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de : 3 nettoyants pour cuir auto pour professionnels. Vous retrouverez des produits nettoyants de différentes bases chimiques : Mélange aqueux, Tensio-actif anionique, de différentes couleurs, de différentes quantités : 1 L, 5 L, 500 ml et de différents types de conditionnement.
Filter
Nettoyant pour cuir auto : restaurez et protégez efficacement les surfaces intérieures
Un nettoyant pour cuir auto est un produit spécialement formulé pour entretenir et nettoyer les surfaces en cuir des véhicules. Il élimine efficacement la saleté, les taches et les résidus tout en préservant la souplesse et l'éclat naturel du cuir. Ce type de nettoyant est conçu pour être doux afin d'éviter d'endommager le matériau délicat, tout en offrant une protection contre l'usure et les rayons UV. Il est souvent utilisé par les professionnels de l'automobile pour maintenir l'apparence et la durabilité des intérieurs en cuir.Points forts des nettoyants pour cuir auto
Les nettoyants pour cuir auto Würth sont conçus pour offrir une efficacité maximale tout en préservant la qualité et l'apparence du cuir. Ils éliminent en profondeur la saleté, les taches et les résidus sans endommager la surface. Leur formule est spécialement développée pour nourrir et protéger le cuir, lui redonnant souplesse et éclat. Ils sont adaptés aux exigences des professionnels, garantissant des résultats durables et un entretien simplifié.Caractéristiques importantes des nettoyants pour cuir auto
Les nettoyants pour cuir auto de Würth se distinguent par leur formulation sans solvants agressifs, respectant ainsi les matériaux délicats. Ils sont souvent disponibles en flacons de 500 ml à 1 litre, offrant une utilisation pratique et économique. Les produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur, garantissant une utilisation sans risque pour l'utilisateur et l'environnement. Ils conviennent à une large gamme de couleurs de cuir, assurant un entretien homogène et sans décoloration.Domaines d'applications courants des nettoyants pour cuir auto
Ces nettoyants sont principalement utilisés dans l'entretien des véhicules professionnels tels que les voitures de luxe, les véhicules utilitaires et les flottes d'entreprise. Ils sont également prisés dans les ateliers de detailing automobile et par les concessionnaires pour maintenir l'intérieur des véhicules en parfait état. Les nettoyants pour cuir auto sont essentiels pour préserver l'apparence des sièges, des panneaux de portes et d'autres surfaces en cuir.Conseils d'utilisation des nettoyants pour cuir auto
Pour une efficacité optimale, il est conseillé d'appliquer le nettoyant sur une surface propre et sèche. Utilisez un chiffon doux ou une brosse spécifique pour cuir afin de répartir uniformément le produit. Laissez agir quelques minutes avant de retirer l'excédent avec un chiffon propre. Pour un résultat impeccable, testez toujours le produit sur une petite surface peu visible avant une application complète. Renouvelez régulièrement l'opération pour maintenir le cuir en parfait état.Recommandations
Nettoyant pour toiture - traitement anti mousse professionnel
Nettoyant automobile
Nettoyant injecteur diesel
Graisse cuivre
Nettoyant pour façade / crépi - anti mousse professionnel
Vis à tête fraisee six pans creux
Cheville à expansion pour béton
Vis M10 pas 125
Tige filetée 65 mm
Goujon d'ancrage 75 mm