COLLE POUR PLAQUE POLYSTYRÈNE
Colles pour plaques de polystyrène : collez vos isolants rapidement et durablement
Les colles pour plaques de polystyrène sont des adhésifs de montage conçus pour fixer les panneaux d'isolation en polystyrène expansé ou extrudé sur les supports du bâtiment : murs, plafonds, planchers et cloisons. Elles se présentent en cartouches, en poches ou en aérosols de mousse polyuréthane. Leur formulation est pensée pour adhérer fortement à l'isolant sans l'altérer. La gamme Würth réunit des mastics-colles hybrides MS Polymer, des colles polyuréthane, des colles acryliques et des mousses PU d'isolation, pour les plaquistes, les façadiers et les artisans de l'isolation.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le polystyrène expansé est né en Allemagne à la fin des années 1940, quand des chimistes ont découvert qu'on pouvait gonfler de petites perles de polystyrène à la vapeur d'eau. Elles se transforment alors en une matière composée à plus de 95 % d'air, légère et très isolante. Pendant des décennies, ces panneaux ont été fixés par des chevilles ou des fixations mécaniques. L'essor des colles de montage a changé la pratique : le collage répartit les efforts sur toute la surface, limite les ponts thermiques créés par les fixations et accélère la pose. Aujourd'hui, les colles dédiées à l'isolation permettent de coller plusieurs plaques en un temps réduit, sur béton, brique, plâtre ou bois. Il reste toutefois une précaution essentielle : certains solvants dissolvent le polystyrène, d'où l'importance de choisir une colle sans solvant agressif.
Les points forts de ce type de produits
- Forte adhérence initiale, qui maintient les plaques en place dès la pose, même au plafond
- Formules compatibles avec les isolants en polystyrène, qui évitent de les attaquer ou de les déformer
- Pose rapide, sans perçage, qui limite les ponts thermiques liés aux fixations mécaniques
- Conditionnements adaptés au chantier : cartouches de 290 à 310 ml, poches de 400 ml, aérosols de mousse
- Grande polyvalence de supports : béton, maçonnerie, plâtre, bois, métal selon les références
- Versions sans silicone, qui permettent de peindre ou d'enduire ensuite
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Chimies disponibles : mastic-colle hybride MS Polymer, polyuréthane, acrylique et mousse polyuréthane
- Conditionnements courants : cartouche de 290 ou 310 ml, poche de 400 ml, aérosol de mousse PU
- Plage d'application : généralement de 5 à 40 °C, ou de 5 à 35 °C pour les polyuréthanes et les mousses
- Temps de formation de peau : environ 15 minutes pour la colle acrylique, 45 à 55 minutes pour le mastic-colle polyuréthane PU 40 Plus
- Séchage de la mousse PU d'isolation : environ 10 minutes hors poussière, durcissement complet en 12 heures
- Résistance en température après durcissement : de -40 à +90 °C pour le polyuréthane, de -25 à +80 °C pour l'acrylique
- Durée de stockage : de 12 à 15 mois selon les références
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Isolation thermique des murs par l'intérieur, collage de panneaux sur cloisons et doublages
- Isolation des plafonds de garage, de sous-sol et de caves
- Pose d'isolants sous dalle ou sur planchers, avant chape
- Collage de plinthes, de moulures et de panneaux décoratifs légers
- Travaux de rénovation et d'aménagement dans le bâtiment, le tertiaire et l'industrie
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier la compatibilité du produit avec le polystyrène dans la fiche technique avant tout collage
- Appliquer sur un support propre, sec, sain, dépoussiéré et dégraissé
- Respecter la plage de température d'application et laisser les cartouches revenir à température ambiante
- Déposer la colle en plots ou en cordons, puis plaquer le panneau et l'ajuster pendant le temps ouvert
- Avec la mousse PU, secouer l'aérosol avant emploi et respecter le temps d'attente avant la pose
- Porter des gants, ventiler la zone de travail et refermer soigneusement les cartouches entamées
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Conditionnement | Temps de prise / séchage | Plage d'application | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Mastic-colle MS Polymer polyvalent | Cartouche 310 ml | - | 5 à 40 °C | Hybride, polyvalent |
| Mastic-colle hybride MS High Tack | Cartouche 290 ml | 2,5 mm par jour | 5 à 40 °C | Forte adhérence initiale, sans silicone |
| Mastic-colle polyuréthane PU 40 Plus | Poche 400 ml | Peau en 45 à 55 min | 5 à 35 °C | -40 à +90 °C, stockage 12 mois |
| Colle mousse PU Purlogic | Aérosol | Sec en 10 min, durcie en 12 h | 5 à 35 °C | Dédiée à l'isolation thermique |
| Colle acrylique plinthe, isolant, placo et moulure | Cartouche 310 ml, blanche | Peau en 15 min | 5 à 40 °C | Sans silicone, -25 à +80 °C, stockage 15 mois |