GOUJON D'ANCRAGE POUR POUTRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 goujon d'ancrage pour poutre pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 90 mm, 95 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 10 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage pour poutre est une solution robuste et fiable pour la fixation de poutres dans diverses applications de construction et de génie civil. Ce type de produit est conçu pour offrir une excellente résistance et stabilité, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des structures. Le goujon d'ancrage pour poutre est idéal pour les projets nécessitant une liaison forte entre les poutres et les fondations ou les murs porteurs. Sa facilité d'installation et sa capacité à supporter de lourdes charges en font un choix privilégié pour les constructions industrielles, les bâtiments commerciaux, ainsi que les ouvrages d'art comme les ponts et les tunnels. Concrètement, le goujon d'ancrage pour poutre est un élément essentiel dans le domaine de la construction, offrant fiabilité, performance et adaptabilité pour une variété d'applications structurelles.