VIS INOX 4X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 62 vis inox 4x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 4x60 sont reconnues pour leur robustesse et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements humides ou corrosifs. Leur dimension de 4mm de diamètre par 60mm de longueur offre une bonne polyvalence pour de multiples applications, allant de la construction de terrasses extérieures, à la fixation de garde-corps ou encore dans le montage de meubles de jardin. Leur composition en acier inoxydable assure une durabilité et une fiabilité à long terme, évitant le risque de rouille qui pourrait affaiblir la structure ou laisser des marques inesthétiques. Ces vis s'adaptent parfaitement à des projets comme à des utilisations plus professionnelles, offrant une solution de fixation sûre pour une large gamme de projets.