NIVEAU DIGITAL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 niveau digital pour professionnels.
Filter


Niveau digital : réalisez des mesures précises et efficaces sur vos chantiers

Un niveau digital est un instrument de mesure de précision utilisé pour déterminer l'angle d'inclinaison ou la planéité d'une surface. Il est équipé d'un écran numérique qui affiche les mesures en temps réel, offrant une lecture plus précise que les niveaux à bulle traditionnels. Utilisé dans des secteurs tels que la construction, l'ingénierie et la topographie, cet outil permet d'améliorer l'efficacité et la précision des travaux en fournissant des données numériques fiables pour l'alignement et le nivellement de structures et de surfaces.


Les points forts des produits Würth pour professionnels

Les produits Würth pour professionnels se distinguent par leur qualité supérieure et leur fiabilité. Conçus pour répondre aux exigences élevées des professionnels, ils garantissent une performance optimale et une durabilité exceptionnelle. Leur conception innovante facilite le travail quotidien et optimise l'efficacité des utilisateurs. Würth offre également un service client réactif et un support technique pour accompagner les professionnels dans leur choix de produits.


Les caractéristiques importantes des produits Würth pour professionnels

Les produits Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions pour s'adapter à tous les besoins professionnels. Les matériaux utilisés, tels que l'acier inoxydable et les alliages de haute qualité, assurent une résistance accrue à l'usure. Les produits sont souvent disponibles en plusieurs couleurs pour répondre aux normes de sécurité et de visibilité. De plus, ils respectent les normes industrielles en vigueur, garantissant ainsi une utilisation en toute conformité. Les produits Würth sont également conçus pour être ergonomiques, réduisant la fatigue et augmentant le confort des utilisateurs.


  • Instruments de mesure de précision pour déterminer l’inclinaison ou la planéité des surfaces
  • Lecture numérique en temps réel via écran digital pour plus de précision
  • Conception robuste avec structure en aluminium ou métal léger
  • Dimensions adaptées aux chantiers (61 cm et 80 cm disponibles)
  • Finition revêtue par poudre pour une meilleure résistance
  • Utilisation professionnelle dans la construction, l’ingénierie, la menuiserie, la métallurgie et la maintenance industrielle
  • Durables, ergonomiques et conformes aux normes en vigueur


Tableau comparatif des niveaux digitaux Würth

Produit Matière Longueur Dimensions (L x l x h) Finition Particularités
Niveau électronique sonore ZEBRA 61 cm Métal léger 61 cm 610 x 60 x 30 mm Revêtu par poudre Équipé d’un signal sonore, pratique pour chantiers
Niveau à bulle numérique magnétique - étanche et précis Aluminium 80 cm 800 x 60 x 30 mm Revêtu par poudre Magnétique, étanche, haute précision


Les domaines d'applications courants des produits Würth pour professionnels

Les produits Würth sont couramment utilisés dans des secteurs tels que l'industrie automobile, la construction, et la maintenance industrielle. Ils sont également prisés dans le secteur de l'électricité et de la plomberie, où leur précision et leur robustesse sont essentielles. Les professionnels de la menuiserie et de la métallurgie trouvent également dans les produits Würth des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques, garantissant des résultats de haute qualité.


Les conseils d'utilisation des produits Würth pour professionnels

Pour tirer le meilleur parti des produits Würth, il est recommandé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser les outils appropriés pour chaque application. Assurez-vous de toujours porter les équipements de protection individuelle nécessaires pour garantir votre sécurité. Il est également conseillé de vérifier régulièrement l'état des produits pour prolonger leur durée de vie et maintenir leur performance optimale. Enfin, un entretien régulier et un stockage adéquat contribueront à préserver la qualité des produits Würth.