LAMPE LED AIMANTÉE RECHARGEABLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 lampe LED aimantée rechargeable pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'éclairage, avec différents indices de protection IP : IP 20, IP 54, IP 65,..., de différents flux lumineux : 1000 lm, 300 lm, 400 lm, de différentes puissances : 10 W, 3.5 W, 3 W,..., températures de couleur : 6000 K, 6500 K et différentes autonomies d'éclairage principal : 1.75 h, 2.5 h, 2 h,....
Filter
Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet

Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet


Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet Gardez votre environnement de travail sous contrôle Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception mince et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et pivotante à 270° Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe Suspension facile de la lumière grâce à un crochet métallique robuste et pliable Idéal pour un environnement de travail grâce à une lumière principale réglable en continu avec jusqu'à 700 lumens Fonction lampe torche à LED Identifiez rapidement la capacité résiduelle, le niveau de charge et l'intensité lumineuse en % grâce à l'affichage numérique Facile à utiliser Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe La recharge sans fil est possible à l'aide du TAMPON ERGOPOWER I ou II en option Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté sortie de lumière vers le corps de la lampe Contenu de la livraison ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Voir la gamme



Lampes LED aimantées rechargeables : éclairez efficacement vos espaces de travail

Les lampes LED aimantées rechargeables de Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui travaillent dans des conditions de faible luminosité ou dans des espaces exigus. Elles offrent une puissance d'éclairage optimale, une autonomie longue durée et une fixation facile sur toute surface métallique grâce à leur surface aimantée. Elles sont également résistantes aux chocs, à l'eau et à la poussière, ce qui garantit leur fiabilité et leur durabilité. Avec les lampes LED aimantées rechargeables de Würth, vous bénéficiez d'une solution d'éclairage pratique, performante et adaptée à vos besoins. Ces lampes et baladeuses sont particulièrement appréciées par les professionnels travaillant dans des endroits à faible luminosité comme les moteurs des véhicules, les chaufferies, les ateliers ou encore les chantiers qui ne sont pas pourvues d'alimentation électrique.



Points forts des lampes LED aimantées rechargeables

Les lampes LED aimantées rechargeables Würth se distinguent par leur polyvalence et leur robustesse. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels, elles offrent une excellente autonomie et une intensité lumineuse élevée, garantissant un éclairage optimal dans toutes les situations. Leur conception magnétique permet une fixation facile sur des surfaces métalliques, libérant ainsi les mains pour d'autres tâches. De plus, leur technologie LED assure une faible consommation d'énergie tout en offrant une durée de vie prolongée, ce qui en fait un choix économique et écologique.


Caractéristiques importantes des lampes LED aimantées rechargeables

Ces lampes sont disponibles dans une gamme de dimensions variées, allant de modèles compacts pour un transport facile à des versions plus grandes pour une couverture lumineuse étendue. Elles sont généralement fabriquées en matériaux résistants comme l'aluminium ou le plastique renforcé, assurant une durabilité face aux chocs et aux conditions difficiles. Les lampes sont souvent proposées en plusieurs couleurs, telles que le noir ou le rouge, pour s'adapter aux préférences esthétiques des utilisateurs. Conformes aux normes IP65, elles résistent à la poussière et aux éclaboussures d'eau, garantissant une utilisation sécurisée dans divers environnements.


  • Lampes LED rechargeables avec fixation aimantée pour surfaces métalliques
  • Large choix de modèles : baladeuses pliantes, lampes stylo, lampes torches, lampes de chantier
  • Équipements conçus en matériaux robustes (plastique, aluminium, caoutchouc...) résistants aux chocs
  • Puissance variable selon les besoins (de 1 W à 10 W ou plus)
  • Flux lumineux adapté pour travaux en atelier, chantier ou mécanique automobile (de 250 lm à 1000 lm et plus)
  • Rechargeables via câble USB-C ou sur batterie intégrée
  • Designs ergonomiques avec crochets, poignées, clips ou fonctions 3 en 1
  • Options spécifiques : lampe flexible, modèles avec enceinte intégrée, usage dans espaces confinés
  • Température de couleur majoritairement autour de 6000 K pour une lumière blanche


Tableau comparatif des lampes LED aimantées rechargeables Würth

Produit Caractéristiques spécifiques
Mini baladeuse LED pliable Pliable, articulée, aimantée
Baladeuse sans fil LED Ergopower TwinBlade+ Compacte, rechargeable
Baladeuse LED Ergopower Boost IP65, USB-C, avec crochet et poignée
Lampe stylo LED WL7 Compacte, aimantée, 6000 K
Lampe portative LED WLH 1 Premium Batterie intégrée
Baladeuse LED Ergopower Blade Flexible, rechargeable
Baladeuse LED Ergopower Pen+ Avec câble 1000 mm, aimantée
Baladeuse LED Ergopower Slim+ Recharge USB-C, compacte
Lampe torche 24 LED Avec crochet et aimant
Baladeuse LED WLH 1.2 Avec clip, câble 1200 mm
Lampe torche LED aimantée 3 en 1 Torche, baladeuse, flexible
Lampe de chantier LED Ergopower Mini Livrée avec câble et adaptateur
Baladeuse LED WLH 1.3 Pour espaces confinés, câble 1500 mm
Baladeuse LED WLH 1.5 Légère (248 g), aimant et crochet
Lampe LED rechargeable WTX4R Batterie rechargeable
Lampe de travail LED Sound Aimantée, enceinte intégrée, 428 g


Domaines d'applications courants des lampes LED aimantées rechargeables

Ces lampes sont idéales pour les professionnels travaillant dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, et de la maintenance. Elles sont particulièrement utiles pour l'éclairage de zones sombres ou difficiles d'accès, comme sous les capots de voiture ou dans les espaces confinés des machines industrielles. Leur capacité à adhérer aux surfaces métalliques les rend indispensables dans les ateliers et les chantiers, où elles peuvent être positionnées stratégiquement pour optimiser l'éclairage.


Conseils d'utilisation des lampes LED aimantées rechargeables

Pour maximiser la durée de vie de votre lampe LED aimantée rechargeable, il est conseillé de la recharger régulièrement, même si elle n'est pas complètement déchargée. Nettoyez les surfaces magnétiques pour assurer une adhérence optimale. Évitez de laisser la lampe exposée à des températures extrêmes pour préserver ses composants électroniques. Enfin, vérifiez périodiquement l'état des joints et des connecteurs pour garantir une performance constante et sécurisée.


Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quelle est la plage de flux lumineux disponible sur les lampes LED aimantées rechargeables Würth?

Selon les modèles, les flux lumineux varient généralement de circa 100 lumens jusqu’à 1000 lumens pour l’éclairage principal. Par exemple, une baladeuse Ergopower Boost offre 1000 lm, tandis que des modèles compacts fournissent environ 250–300 lm.

Quels indices de protection (IP) sont proposés et quelles implications en conditions de chantier?

Les lampes LED aimantées rechargeables Würth présentent des indices IP variés : IP 20 pour usage intérieur sec, IP 54 pour protection contre les projections d’eau, jusqu’à IP 65 pour préparation conditions extérieures ou fortes poussières. Cela signifie que seule une lampe avec IP 65 offre une étanchéité complète aux jets d’eau et une protection élevée contre les poussières.

Quelles sont les températures de couleur communes et comment choisir selon l’application?

Les valeurs courantes sont autour de 6000 à 6500 K, ce qui donne une lumière blanche froide, proche de la lumière du jour. Pour travaux de précision, mécanique, inspection ou levage de moteur, c’est optimal. Dans des ateliers plus sensibles ou pour des activités de longue durée, certains préfèrent des températures légèrement inférieures si disponibles.

Quel type de batterie et quelles durées d’autonomie sont proposées?

La plupart des modèles fonctionnent avec des batteries lithium-ion. L’autonomie varie selon l’intensité lumineuse : des modèles compacts offrent environ 2-3 h à pleine puissance, tandis que les versions plus puissantes (1000 lm) peuvent offrir entre 3 et 6 h selon mode d’éclairage.

Quels modes de charge sont disponibles pour ces lampes?

Les lampes Würth proposent généralement un chargeur via USB-C ou USB-A (avec adaptateur 100-240 V), ainsi que des options de charge magnétique ou sans fil (Ergopower Pad). Certains modèles offrent également double mode : câble + station de charge.

Ergonomie et fixation

Comment fonctionne l’aimantation et quelles surfaces doivent être utilisées?

L’aimant est généralement intégré dans la base ou le clip de la lampe. Il fonctionne sur surfaces métalliques douces ou acier zingué ou galvanisé ; il faut veiller à ce que la surface soit propre, plate ou légèrement convexe pour une bonne adhérence. Utiliser sur surfaces fortement oxydées ou peintes peut réduire l’efficacité.

Quelles fonctions d’ajustement ergonomique existent (orientation, pliage, crochet…)?

Les lampes peuvent avoir une tête pivotante (180–270°), un corps repliable ou articulé, crochet rotatif à 360°, poignée, clip ceinture. Ces éléments facilitent l’éclairage dans les zones restreintes ou lors d’interventions mobiles.

Quelle est la résistance aux impacts (IK) et aux conditions environnementales?

Certains modèles atteignent un niveau IK07 ou IK09 selon modèle. En plus, la plage de température d’utilisation habituelle se situe entre -10 °C et +40-50 °C. L’indice de protection IP complète ces données pour garantir un usage fiable sur chantier ou en atelier.

Utilisation en milieux professionnels

Comment choisir une lampe LED aimantée pour espaces confinés ou travail sous capot?

Favorisez les modèles slim ou à profil mince, avec tête compacte, aimants puissants à la base, ainsi que une source LED COB distante pour diffuser la lumière. Des puissances de 250-350 lm, une autonomie élevée et la flexibilité de charge (USB-C ou magnétique) assurent un bon compromis entre taille et performance.

Quelle valeur d’IRC (indice de rendu des couleurs) et pourquoi est-ce important?

Un IRC ≥ 70 est souvent proposé et conseillé pour bien distinguer les couleurs, textures, surfaces, soudures ou défauts lors d’inspection ou de finition. Pour certaines applications, un IRC plus élevé permet une perception accrue des contrastes.

Quels sont les avantages de puiser dans les lampes multifonctions 3-en-1?

Cela permet de combiner torche, baladeuse, éclairage flexible avec accessoires interchangeables pour couvrir plusieurs usages. Gain de place, réduction des stocks, portabilité accentuée. Utile si les ateliers ou opérations nécessitent déplacements ou changement fréquent de configuration.

Performance et maintenance

Quel est le cycle de charge conseillé pour prolonger la durée de vie de la batterie?

Il est recommandé de recharger régulièrement, même si la batterie n’est pas totalement vide, afin d’éviter les décharges profondes. Ne pas laisser l’appareil sur secteur prolongé au-delà de la charge complète pour préserver l’électrochimie du Li-Ion.

Comment entretenir les aimants, contacts de charge et joints d’étanchéité?

Nettoyez les aimants et surfaces métalliques à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement humide, éviter la corrosion. Assurez-vous que les connecteurs USB ou magnétiques soient exempts de débris. Vérifiez périodiquement les joints d’étanchéité pour éviter infiltration d’eau ou de poussières.

Existe-t-il des indicateurs de charge ou de niveau de batterie?

Oui, de nombreux modèles disposent de LED indicatrices ou affichage numérique indiquant le niveau de charge, le pourcentage restant ou le mode d'éclairage actif pour anticiper la recharge.

Applications spécifiques

Peut-on utiliser ces lampes LED aimantées dans des environnements humides ou en extérieur?

Si l’indice de protection est IP54 ou IP65, la lampe résiste aux éclaboussures ou jets légers d’eau. Pour une exposition régulière à la pluie ou usage extérieur prolongé, optez pour IP65 pour garantir durabilité.

Quelle est la différence d’usage entre lampe de travail, torche, baladeuse et stylo?

La baladeuse est conçue pour éclairer des surfaces larges, la torche permet un faisceau concentré pour une distance de travail, le stylo est petit, ciblé pour zones très réduites, l’éclairage de travail au sol ou chantier combine puissance et robustesse. Le type choisi dépend de l’espace, distance, tâche, posture de travail.