VIS M10 PAS 75

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 128 vis M10 pas 75 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, TX creux, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 75 sont des fixations essentielles conçues pour les applications industrielles et professionnelles nécessitant une précision accrue. Ce type de vis, avec un diamètre nominal de 10 mm et un pas de filetage de 0,75 mm, est idéal pour les assemblages mécaniques où la résistance et la durabilité sont primordiales. Elles sont souvent utilisées dans les secteurs de l'ingénierie, de la construction métallique et de la fabrication d'équipements lourds. Les vis M10 pas 75 se distinguent par leur capacité à supporter des charges élevées et à offrir une fixation sécurisée, même dans des conditions exigeantes. Fabriquées dans des matériaux robustes comme l'acier inoxydable ou l'acier allié, elles résistent à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Leur utilisation garantit une performance optimale dans les environnements industriels rigoureux.