Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs de vis, longs 7 pcs
La solution complète au problème des douilles six pans et TX foirées, avec les tailles les plus courantes dans un assortiment compact. Peut souvent s'utiliser également pour des entraînements similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Profil spiralé conique fabriqué avec précision
Quatre pans mâle de 3/8 pouce jusqu'à un calibre de 10 mm
Quatre pans mâle de 1/2 pouce pour 12 et 14 mm
Effet d'expansion limité par le collier
Idéal pour les vis renfoncées
grâce à sa conception plus longue
Gain de temps
puisqu'aucun perçage ni soudage n'est nécessaire
Desserrage facile des douilles six pans arrondies et des vis TX
grâce à la forme spiralée conique
<><> Les orifices de 8–14 mm sont élargis d'un millimètre. Sélectionner un extracteur adapté, le visser dans l'orifice percé, puis extraire la vis ou le boulon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!