RONDELLE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 60 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 39 rondelle diamètre extérieur 60 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 10 mm, 20 mm, 8 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M20, M10, M12,..., de normes DIN : 9021, 125, 436,... et proposés dans divers types de formes : A, B, M,....
Filter

La rondelle de diamètre extérieur 60 mm est un élément essentiel dans diverses applications industrielles et domestiques. Sa taille permet une distribution uniforme de la pression sur de vastes surfaces, ce qui la rend idéale pour sécuriser des assemblages nécessitant une grande stabilité. Ce type de rondelle trouve son utilité dans la construction, l'automobile, et la mécanique, où elle assure une meilleure tenue des boulons et des vis, prévenant ainsi leur desserrage sous l'effet des vibrations ou des charges dynamiques. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié pour les environnements exigeants. Concrètement, cette rondelle de diamètre extérieur 60 mm est un composant polyvalent, indispensable pour garantir l'intégrité et la longévité des assemblages dans une multitude de projets.