DOUILLE TORX FEMELLE E20
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 douille Torx femelle E20 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Phosphaté au zinc, Chromé, de différentes longueurs : 40 mm, 110 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E20 est un outil de serrage conçu pour entraîner des fixations à empreinte Torx externe de taille E20. Elle s’utilise avec un cliquet, une poignée ou une clé dynamométrique afin d’assurer un montage et un démontage précis des vis et boulons techniques. Ce type de douille est recherché pour sa transmission de couple efficace, sa bonne tenue sur la fixation et la réduction du risque de ripage ou d’endommagement de l’empreinte. Les modèles destinés aux usages intensifs se distinguent par un acier haute résistance, une géométrie usinée avec précision et une compatibilité avec les entraînements standards d’atelier. La douille E20 trouve sa place dans la maintenance automobile, l’assemblage mécanique, les équipements industriels et les interventions sur machines, partout où des couples de serrage maîtrisés et une fiabilité élevée sont exigés.