BOITE DE DÉRIVATION APPARENTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 boite de dérivation apparente pour professionnels. Vous retrouverez des produits pour l'installation électrique de diverses couleurs, matières : Nylon renforcé de fibre de verre, Polycarbonate - PC, Polypropylène - PP,..., largeurs : 100 mm, 110.0 mm, 120 mm,... et diamètres : 100 mm, 70 mm, 80 mm.
Filter


Boîte de dérivation apparente : optimisez l'installation électrique avec des connexions sécurisées

Une boîte de dérivation apparente est un dispositif électrique utilisé pour abriter et protéger les connexions de câblage électrique dans un système de distribution. Elle est installée à la surface des murs ou des plafonds, facilitant l'accès pour l'entretien et les modifications. Conçue pour organiser et sécuriser les connexions, elle prévient les risques électriques et assure une distribution efficace de l'électricité dans les installations industrielles ou commerciales. Sa conception robuste et son installation facile en font un choix privilégié pour les applications nécessitant une accessibilité rapide.

Les points forts des boîtes de dérivation apparentes

Les boîtes de dérivation apparentes Würth se distinguent par leur robustesse et leur facilité d'installation. Elles offrent une solution pratique pour l'organisation et la protection des connexions électriques dans divers environnements professionnels. Leur conception permet une accessibilité aisée pour la maintenance et les modifications futures.

Les caractéristiques importantes des boîtes de dérivation apparentes

Ces boîtes sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 80x80x40 mm à 200x200x80 mm, pour s'adapter à différents besoins d'installation. Fabriquées en matériaux résistants comme le plastique ABS ou le polycarbonate, elles garantissent une protection efficace contre les chocs et les intempéries. Elles sont souvent proposées en couleurs neutres telles que le gris ou le blanc pour une intégration discrète. Les boîtes respectent les normes de sécurité électriques en vigueur, telles que la norme IP55, assurant une protection contre la poussière et les projections d'eau.

Les domaines d'applications courants des boîtes de dérivation apparentes

Ces boîtes sont largement utilisées dans les installations électriques industrielles et commerciales, telles que les usines, les entrepôts et les bureaux. Elles conviennent également pour les installations temporaires lors d'événements ou de chantiers, où une solution rapide et fiable est nécessaire pour connecter et protéger les circuits électriques.

Les conseils d'utilisation des boîtes de dérivation apparentes

Pour une installation optimale, il est conseillé de fixer solidement la boîte sur une surface plane et stable. Assurez-vous de bien serrer les connexions internes pour éviter tout risque de court-circuit. Il est également recommandé de vérifier régulièrement l'état des boîtes et des connexions pour garantir une sécurité continue. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter les instructions du fabricant pour des conseils spécifiques à chaque modèle.