GOUJON D'ANCRAGE M10 X 145
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 goujon d'ancrage M10 x 145 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 110 mm, 125 mm, 145 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 145 est un élément de fixation robuste, conçu pour assurer une liaison solide entre des matériaux et des structures dans divers domaines d'application. Grâce à sa taille précise et sa résistance élevée, ce type de goujon d'ancrage est idéal pour des projets de construction, de rénovation ou d'ingénierie civile où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Le goujon d'ancrage M10 x 145 trouve son utilité dans la fixation de cadres, machines et équipements lourds au sol ou aux murs, garantissant une stabilité et une résistance à long terme. Son emploi dans des environnements exigeants souligne son adaptabilité et sa fiabilité comme solution de fixation de premier choix.
