RONDELLE DIAMÈTRE INTÉRIEUR 10 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 rondelle diamètre intérieur 10 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Laiton, de diamètres de : 10.000 mm, 14.000 mm, 16 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M16,..., de normes DIN : 1440, 988, 522 et proposés dans divers types de formes.
Filter


Rondelle diamètre intérieur 10 mm : garantissez des assemblages solides et fiables dans vos projets industriels

Une rondelle de diamètre intérieur 10 mm est un composant mécanique circulaire, souvent fabriqué en métal ou en plastique, utilisé pour répartir la charge d'un élément de fixation tel qu'un boulon ou une vis. Elle sert à protéger les surfaces de contact, à réduire l'usure, à empêcher le desserrage sous l'effet des vibrations et à améliorer la répartition de la pression. Elle est essentielle dans les assemblages pour garantir la stabilité et la sécurité des structures mécaniques.