GOUJON D'ANCRAGE M12 X 125

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M12 x 125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4401, de différentes longueurs : 125 mm, 95 mm, 110 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M12 x 125 est un élément de fixation robuste conçu pour assurer une liaison solide entre des matériaux et des supports de construction. Adapté à divers domaines d'applications, notamment dans le secteur de la construction métallique, le génie civil et les installations industrielles, le goujon d'ancrage M12 x 125 se distingue par sa capacité à résister à des charges lourdes et à des conditions environnementales difficiles. Grâce à sa conception précise, il permet une installation rapide et sécurisée, garantissant ainsi l'intégrité et la durabilité des structures auxquelles il est appliqué. Le goujon d'ancrage M12 x 125 est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation fiable et de haute qualité.