MASTIC POUR ÉTANCHÉITÉ DE FENÊTRE EN BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 Mastic pour étanchéité de fenêtre en bois pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Dispersion d'acrylate, Polyisobutylène,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 300 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement.

Filter



Mastics pour fenêtres en bois : étanchéifiez et collez vos menuiseries pour une protection durable

Les mastics pour fenêtres en bois sont des produits d'étanchéité et de collage conçus pour assurer la jonction entre le dormant, l'ouvrant, les vitrages et la maçonnerie. Ils se présentent le plus souvent en cartouches de 290 à 310 ml, ou en poches de 400 ml pour les chantiers importants. On y trouve des mastics silicones neutres, des mastics acryliques à peindre, des mastics-colles hybrides MS polymère et des mastics polyuréthane. Chaque famille répond à un besoin précis : joints de vitrage, joints périphériques, colles de menuiserie ou protections coupe-feu. Les menuisiers, les peintres, les rénovateurs et les poseurs de fenêtres les utilisent pour garantir l'étanchéité à l'air et à l'eau des ouvrants en bois.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le mastic de vitrier traditionnel, à base d'huile de lin et de craie, était autrefois appliqué à la main pour maintenir les vitres sur les châssis en bois. Il durcissait lentement au contact de l'air et devait être repeint pour rester étanche. Avec l'arrivée des silicones, des acryliques et des polymères hybrides, les joints sont devenus élastiques et capables de suivre les mouvements de dilatation du bois sans se fissurer. Le bois travaille en effet avec l'humidité : il gonfle et se rétracte au fil des saisons, ce qui impose un mastic capable d'accepter une déformation. Le label SNJF, délivré en France aux mastics d'étanchéité de façade, atteste de cette capacité et donne un repère simple aux professionnels. Les mastics silicones dits neutres sont privilégiés sur les menuiseries, car ils ne dégagent pas d'acide pendant leur réticulation, un point important au contact de certains supports.


Les points forts de ce type de produits

  • Excellente adhérence sur le bois, les vitrages, les métaux et les profilés, avec des gammes dédiées à la menuiserie
  • Élasticité qui suit les mouvements du bois sous l'effet de l'humidité et des variations de température
  • Mastics acryliques surcouchables qui se peignent avec les lasures et peintures de menuiserie
  • Mastics-colles hybrides qui combinent collage et étanchéité, sans silicone ni solvant
  • Résistance aux UV et aux intempéries pour les joints extérieurs

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Conditionnement : cartouches de 290 ou 310 ml, poches de 400 ml
  • Bases chimiques : silicone neutre (alcoxy), dispersion d'acrylate, polymère hybride MS ou polymère modifié silane, polyuréthane mono-composant
  • Couleurs : transparent, blanc, blanc gris RAL 9002, gris, noir
  • Déformation maximale admissible : de 12,5 % pour les acryliques à 25 % pour les silicones neutres
  • Température de mise en œuvre : de 2 °C à 40 °C selon les références
  • Résistance thermique : de -50 °C à +180 °C selon les produits
  • Temps de formation de peau : de 5 minutes pour les mastics rapides à 55 minutes pour certains polyuréthanes
  • Certifications : label SNJF, DTU 44.1 et DTU 39 pour les versions coupe-feu

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Joints périphériques entre la menuiserie en bois et la maçonnerie, à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Étanchéité des jonctions entre bois, PVC et aluminium en rénovation
  • Collage et étanchéité de pièces de menuiserie avec les mastics-colles hybrides ou polyuréthane
  • Protection coupe-feu des joints autour des cloisons et des ouvrants techniques
  • Joints de finition à peindre sur les ouvrants intérieurs

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Nettoyer et dégraisser les surfaces avant application, qui doivent être sèches et exemptes de poussière
  • Respecter les températures de mise en œuvre et le temps de formation de peau pour lisser le joint à temps
  • Utiliser un fond de joint pour limiter la profondeur et assurer une bonne élasticité du cordon
  • Choisir un mastic acrylique si le joint doit être peint, et un silicone si une élasticité maximale est requise
  • Tester la compatibilité du mastic avec les lasures et les vernis avant tout traitement de finition

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de mastic Base chimique Conditionnement Déformation admissible Température de service Usage principal
Mastic silicone neutre menuiserie Silicone neutre (alcoxy) Cartouche 310 ml 25 % -40 à +180 °C Joints de menuiserie bois, PVC et aluminium
Mastic silicone Easy Liss Silicone Cartouche 310 ml - -50 à +120 °C Bois et menuiserie, finition lisse
Mastic acrylique extérieur Dispersion d'acrylate Cartouche 310 ml 12,5 % - Joints extérieurs à peindre, label SNJF
Mastic-colle hybride MS Polymère modifié silane Cartouche 290 ml - Mise en œuvre de 5 à 40 °C Collage et étanchéité sans silicone
Mastic-colle polyuréthane Polyuréthane mono-composant Poche 400 ml - -40 à +90 °C Collage structurel et étanchéité
Mastic silicone coupe-feu Silicone d'alkyle Cartouche 310 ml - - Protection incendie, DTU 44.1 et DTU 39