PRESSE ÉTOUPE PG 21

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 presse étoupe PG 21 pour professionnels. Vous retrouverez des presse-étoupes, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : PG 11, PG 13,5, PG 16,..., de différentes longueurs : 34 mm, 39 mm, 24 mm,..., diamètres de tête, indices de protection IP : IP 68 et différentes matières : Laiton, Polyamide - PA 6 GF30, Polyamide - PA 6 V-2.
Filter

La presse étoupe PG 21 est un dispositif essentiel pour garantir l'étanchéité des câbles électriques dans divers environnements. Conçue pour s'adapter à des câbles de différents diamètres, elle offre une protection optimale contre l'humidité, la poussière et les substances chimiques, ce qui en fait un choix privilégié dans les secteurs industriels, tels que l'automatisation, la construction navale et les installations électriques. Sa conception robuste et son installation facile permettent une intégration rapide dans les systèmes existants. La presse étoupe PG 21 est également fabriquée à partir de matériaux résistants, assurant une longévité et une fiabilité accrues dans des conditions de travail exigeantes. Grâce à sa capacité à maintenir une connexion sécurisée, elle contribue à minimiser les risques de court-circuit et à garantir le bon fonctionnement des équipements. La presse étoupe PG 21 se distingue par sa polyvalence, sa durabilité et sa capacité à s'adapter à divers environnements professionnels, faisant d'elle un élément clé dans la gestion efficace des installations électriques.